絞り込み
ストローク(mm)
  • 5(50)
  • 10(113)
  • 15(71)
  • 20(110)
  • 25(83)
  • 30(93)
  • 35(21)
  • 40(89)
  • 45(24)
  • 50(129)
  • 60(19)
  • 70(23)
  • 75(74)
  • 90(9)
  • 100(53)
  • 110(8)
  • 120(7)
  • 125(14)
  • 150(15)
  • その他(115)
ブランド
  • AirTAC(3)
  • CKD(17)
  • Festo(1)
  • New-Era(ニューエラー)(5)
  • SMC(203)
  • コガネイ(69)
シリンダー径(Φmm)
  • 10
  • 0(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 4.5(35)
  • 6(130)
  • 8(70)
  • 12(565)
  • 15(168)
  • 16(860)
  • 20(1,610)
  • 25(1,817)
  • 30(3)
  • 32(2,091)
  • 40(1,426)
  • 50(1,264)
  • 63(876)
  • 80(588)
  • 100(347)
  • 125(1)
作動方式
  • 複動(276)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
298件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(113)
15(71)
20(110)
25(83)
30(93)
40(89)
50(129)
75(74)
100(53)
その他(115)
ストローク(mm)をもっと見る
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    ¥11,875~税込¥13,063~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC

    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~)

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

    AirTAC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • スライドユニット (CX2~) SMC

    スライドユニット (CX2~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
  • ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥19,900~税込¥21,890~
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
  • LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~) CKD

    LCRシリーズ リニアスライドシリンダ(LCR-12~)

    CKD
    ¥37,025~税込¥40,728~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~)

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • スライドユニット (CXWM~) SMC

    スライドユニット (CXWM~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M10

    SMC
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥26,900~税込¥29,590~
    1個
    13日以内出荷から82日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPU最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動配管方法直接配管式耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)給油不要配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応最低使用速度(mm/s)50~400
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-75 SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-75

    SMC
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • デュアルロッドシリンダ CXSJL10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSJL10

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-CXS~)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • デュアルロッドシリンダ (CXSWM10-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSWM10-30~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10APS~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10APS~)

    SMC
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    仕様グリースパックは付属しませんチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-7~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10BPS~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10BPS~)

    SMC
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    仕様グリースパックは付属しませんチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC

    High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L10

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
  • JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMC

    JMGP - ガイド付薄形シリンダ

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • CXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC

    CXSM - デュアルロッドシリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動
  • CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMC

    CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動
  • デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ CXSWシリーズ CXSWM10 SMC

    デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ CXSWシリーズ CXSWM10

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-50 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-50

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-25 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-25

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-100 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-100

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-60 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-60

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-30 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-30

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ガイド付シリンダ