絞り込み
ストローク(mm)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 25(4)
  • 30(7)
  • 40(6)
  • 50(5)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 75(4)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(5)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 225(1)
  • 250(1)
ブランド
  • AirTAC
  • SMC(10,343)
  • Festo(293)
  • CKD(264)
  • コガネイ(247)
  • 日本精器(33)
  • New-Era(ニューエラー)(6)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(6)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(7)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 32(4)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
作動方式
  • 複動(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
10(5)
20(7)
25(4)
30(7)
40(6)
50(5)
75(4)
100(5)
125(4)
150(4)
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 両ロッドシリンダ  TRシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TRシリーズ

    AirTAC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    JIS標準。 不回転精度向上、高精度のガイド機能、給油不要。 一定の耐横荷重が可能 多種類な取付形式が可能 全て磁石付き、ストロークアジャストが可能
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • 両ロッドシリンダ  TNシリーズ AirTAC

    両ロッドシリンダ TNシリーズ

    AirTAC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類ロータリーシリンダ使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状ガイド付RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • スライドユニットシリンダ HLHシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

    AirTAC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    リニアガイドとシリンダを一体化設計 優れた直線度及び不回転制度で、精密アセンブリーの場合に最適です。 4方向からのシリンダ取り付けが可能 3方向からの配管が可能
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 標準型) HLQシリーズ

    AirTAC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気磁石内蔵有無有
  • 薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付 AirTAC

    薄型シリンダ ACQシリーズ ガイド付

    AirTAC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    JSI基準に準拠し、ダブルガイドロッド形の構造である。 シリンダ本体と前後カバーはC形バックルで固定され、ピストンとピストンロッドはリベット構造で、コンパクトで信頼性がある。 シリンダの会計は研削処理を受けたので、耐摩耗で耐久性を持つ フロントカバーのガイド距離が長くなり、ガイド性能がよい。 コンパクトな構造で設置スペースを効果的に節約できる。 シリンダの周りには磁気センサースイッチスロットがあるので、センサースイッチを簡単に設置できる。 デュアルガイドロッド回転防止構造は、曲げ及びねじりに耐える性能が良く、より大きな運動荷重と横荷重に耐えられる。
    シリンダ内径(Φmm)32使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(リバーシブル) HLSシリーズ

    AirTAC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    16日以内出荷
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ AirTAC

    スライドユニットシリンダ(ボールブッシュ軸受け 対称型) HLQLシリーズ

    AirTAC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ストローク(mm)30クッション引き側にアジャストボルト付き使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ガイド付シリンダ