絞り込み
ノズル長(mm)
  • 23
  • 21(9)
  • 22(10)
  • 24(25)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 74(7)
  • 75(10)
  • 90(15)
  • 100(69)
  • 120(9)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(22)
  • 300(45)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(33)
  • 1000(15)
接続方式
  • ねじ式(2)
  • カプラー(1)
  • プラグ(2)
エアー取付口
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
  • その他(2)
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 260(1)
ノズル取付口
  • 1/8(8)
ノズル口径(Φmm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(8)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 8.5(1)
1.3・1.5・2・5・6.5・8.5
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング(5)
  • 近畿製作所(3)
  • SMC(1)
  • ベッセル(1)
ヤマトエンジニアリング・近畿製作所・SMC・ベッセル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
23
24(25)
75(10)
90(15)
100(69)
200(22)
300(45)
500(33)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る
  • エアダスターガン 近畿製作所

    エアダスターガン

    近畿製作所(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • エアーダスター ベッセル

    エアーダスター

    ベッセル(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    レバーのガタつきを防ぐプロテクタ付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 強靭・軽量アルミボディーです。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設などの清掃などに。トラスコ品番330-6674全長(mm)125質量(g)245最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラノズル長(mm)23使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8
  • 高圧用エアーダスターガン ヤマトエンジニアリング

    高圧用エアーダスターガン

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    軽量エアーダスターです。
    用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所

    ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)

    近畿製作所
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
  • エアーダスター プラグ仕様 ヤマトエンジニアリング

    エアーダスター プラグ仕様

    ヤマトエンジニアリング
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリング

    コイルホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。
    セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質ポリウレタン樹脂使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット ヤマトエンジニアリング

    PVCエアホース(ボタン式カップリング付)ブローガンセット

    ヤマトエンジニアリング
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 ボタン式カップリングが付いています。
    セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング材質PVC使用温度範囲0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
  • エアーダスターガン OPB 近畿製作所

    エアーダスターガン OPB

    近畿製作所(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    疲れにくいレバータイプです。
    用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ます材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
  • ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリング

    ライトニングエアダスター

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    4日以内出荷
    あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
    用途ダスター用ノズル色ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)145連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)23使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
引き金式エアーダスターガン