絞り込み
ノズル長(mm)
- 28
- 21(8)
- 22(10)
- 23(8)
- 24(25)
- 25(6)
- 30(9)
- 50(6)
- 74(7)
- 75(9)
- 90(15)
- 100(62)
- 140(8)
- 150(6)
- 200(22)
- 300(44)
- 320(6)
- 490(6)
- 500(31)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続方式
- カプラー(1)
- プラグ(1)
エアー取付口
- 1/4(2)
- その他(2)
空気使用量(L/min)
- 145(2)
ノズル取付口
- 1/8(6)
ノズル口径(Φmm)
- 2(6)
2
ブランド
- 栗田製作所(5)
- ヤマトエンジニアリング(1)
栗田製作所・ヤマトエンジニアリング
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
24(25)
30(9)
75(9)
90(15)
100(62)
200(22)
300(44)
500(31)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る

エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付
栗田製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
ツリーガン レバー・流量調整付
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。ノズルで流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1177材質アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、冷間圧延鋼板(SPCC)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)116質量(g)224最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
KURITA ツリーガンセット レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×8ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2取付口G1/8(ノズル)
エアーガン レバー付エア流量調整付
栗田製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番398-1126接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
KURITA ツリーガンセット
栗田製作所(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個ほか当日出荷から13日以内出荷ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。用途一般的な清掃作業に。最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2
エアーダスターガン 高圧
ヤマトエンジニアリング¥2,898税込¥3,1881巻翌日出荷から9日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2




















![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)