絞り込み
ノズル長(mm)
- 0(1)
- 30.5(1)
- 100(5)
- 200(1)
- 300(1)
接続方式
- カプラー(1)
エアー取付口
- 1/4(6)
空気使用量(L/min)
- 135(1)
ノズル取付口
- 1/4(1)
- その他(3)
ノズル口径(Φmm)
- 2.1
- 1(19)
- 1.5(4)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 2(123)
- 2.3(5)
- 2.5(9)
- 2.8(3)
- 3(60)
- 3.5(30)
- 3.8(3)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 6.5(5)
- 8(4)
- 12.6(5)
- 16(15)
- その他(5)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- ベッセル(7)
ベッセル
「ノズル長(mm)」から絞り込む
0(1)
30.5(1)
100(5)
200(1)
300(1)

エアーダスター(標準ロングノズル)
ベッセル(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。最高使用圧力0.97MPaノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
エアーダスターAD2 0R
ベッセル¥1,698税込¥1,8681個当日出荷4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4139全長(mm)155.5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)30.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A
ベッセル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R
ベッセル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P
ベッセル¥2,898税込¥3,1881個当日出荷細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4





















![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)