絞り込み
ノズル長(mm)
  • 0(1)
  • 30.5(1)
  • 100(5)
  • 200(1)
  • 300(1)
接続方式
  • カプラー(1)
エアー取付口
  • 1/4(6)
空気使用量(L/min)
  • 135(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.1
  • 1(16)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(114)
  • 2.3(5)
  • 2.5(8)
  • 3(56)
  • 3.5(29)
  • 4(4)
  • 4.3(3)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 6.5(5)
  • 12(2)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(4)
ノズル取付口
  • 1/4(1)
  • その他(3)
1/4・その他
ブランド
  • ベッセル(7)
ベッセル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
0(1)
30.5(1)
100(5)
200(1)
300(1)
  • エアダスター ベッセル

    エアダスター

    ベッセル(8件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97接続方式カプラー接続空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上ノズル口径(Φmm)2.1
  • エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセル

    エアーダスター(標準ロングノズル)

    ベッセル(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
    用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。最高使用圧力0.97MPaノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4
  • エアーダスターAD2 0R ベッセル

    エアーダスターAD2 0R

    ベッセル
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4139全長(mm)155.5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)30.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスター ベッセル

    エアーダスター

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
    用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。トラスコ品番311-4104全長(mm)145質量(g)122最高使用圧力0.97MPaノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4
  • エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセル

    エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセル

    エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P

    ベッセル
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
    用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
  • エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセル

    エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R

    ベッセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
    用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
引き金式エアーダスターガン