絞り込み
ノズル長(mm)
  • 77(1)
  • 120(1)
  • 300(1)
エアー取付口
  • 1/4(1)
  • 20型プラグ(1)
空気使用量(L/min)
  • 140(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
ノズル取付口
  • 1/8(2)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.3
  • 1(19)
  • 1.5(4)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(123)
  • 2.1(7)
  • 2.5(9)
  • 2.8(3)
  • 3(60)
  • 3.5(30)
  • 3.8(3)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 6.5(5)
  • 8(4)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(5)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 近畿製作所(1)
  • ベッセル(1)
  • 栗田製作所(1)
  • GA-REW(ガリュー)(1)
エスコ・近畿製作所・ベッセル・栗田製作所・GA-REW(ガリュー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
77(1)
120(1)
300(1)
  • エアーガン プラスチックタイプ 栗田製作所

    エアーガン プラスチックタイプ

    栗田製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。
    用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160エアー取付口G1/4
  • メカスイングノズル ガン付き GA-REW(ガリュー)

    メカスイングノズル ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーダスター 自在ノズル ベッセル

    エアーダスター 自在ノズル

    ベッセル
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.3
  • ウェイブエアーガン 近畿製作所

    ウェイブエアーガン

    近畿製作所
    ¥22,980税込¥25,278
    1丁
    5日以内出荷
    噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
    用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にトラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)77使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付) エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)

    エスコ
    ¥8,660税込¥9,526
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436穴径(Φmm)2.3常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300(大きく曲がります)使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140
引き金式エアーダスターガン
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
引き金式エアーダスターガン 【通販モノタロウ】 エアーガン・スプレーノズル