絞り込み
ノズル長(mm)
- 77(1)
- 120(1)
- 300(1)
エアー取付口
- 1/4(1)
- 20型プラグ(1)
空気使用量(L/min)
- 140(1)
- 160(1)
- 180(1)
ノズル取付口
- 1/8(2)
ノズル口径(Φmm)
- 2.3
- 1(16)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 2(114)
- 2.1(7)
- 2.5(8)
- 3(56)
- 3.5(29)
- 4(4)
- 4.3(3)
- 5(4)
- 6(4)
- 6.5(5)
- 12(2)
- 12.6(5)
- 16(15)
- その他(4)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- 近畿製作所(1)
- ベッセル(1)
- 栗田製作所(1)
- GA-REW(ガリュー)(1)
エスコ・近畿製作所・ベッセル・栗田製作所・GA-REW(ガリュー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ノズル長(mm)」から絞り込む
77(1)
120(1)
300(1)

エアーガン プラスチックタイプ
栗田製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160エアー取付口G1/4
メカスイングノズル ガン付き
GA-REW(ガリュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷左右に首を振るノズルからエアーが噴射されることにより、従来のフラットノズルと比べ強打力、しかも省エネ用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスター 自在ノズル
ベッセル¥3,298~税込¥3,628~1台翌日出荷から翌々日出荷強靭・軽量アルミボディー 自由に曲げられるノズル。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.3
ウェイブエアーガン
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781丁5日以内出荷噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にトラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)77使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)
エスコ¥8,660税込¥9,5261個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436穴径(Φmm)2.3常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300(大きく曲がります)使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140



















![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)