絞り込み
ノズル長(mm)
- 39(1)
- 61.5(1)
エアー取付口
- 1/8(1)
- 1/4(3)
- その他(1)
空気使用量(L/min)
- 180(1)
- 600(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2.5
- 1(16)
- 1.4(2)
- 1.5(2)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 2(114)
- 2.1(7)
- 2.3(5)
- 3(56)
- 3.5(29)
- 4(4)
- 4.3(3)
- 5(4)
- 6(4)
- 6.5(5)
- 12(2)
- 12.6(5)
- 16(15)
- その他(4)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ノズル取付口
- 1/4(1)
- M11(1)
- M14(1)
ブランド
- 近畿製作所(2)
- BeHAUS(2)
- エスコ(1)
- フジマック(1)
- ベッセル(1)
- ジョプラックス(1)
近畿製作所・BeHAUS・エスコ・フジマック・ベッセル・ジョプラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ノズル長(mm)」から絞り込む
39(1)
61.5(1)

エアーダスター ロングノズル
ベッセル(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.5
エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ
ジョプラックス(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷全長(mm)185ノズル長(mm)61.5ノズル口径(Φmm)最少2.5ノズル外径(Φmm)26.3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
ラバーノズル付ガン
近畿製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
高圧ダスタ ロングノズル
BeHAUS¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
ベントノズルガン
近畿製作所¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から6日以内出荷先端に角度があり、対象物が狙えます。用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴムねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
高圧ダスタ 流量調整付
BeHAUS¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)
エスコ¥8,410税込¥9,2511個翌日出荷レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。付属品プラグ材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5






















![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)