絞り込み
ノズル長(mm)
- 20(1)
- 100(1)
- 500(1)
エアー取付口
- 1/4(2)
空気使用量(L/min)
- 470(1)
ノズル取付口
- 1/8(1)
- c1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2.8
- 1(19)
- 1.5(4)
- 1.6(3)
- 1.7(3)
- 2(123)
- 2.1(7)
- 2.3(5)
- 2.5(9)
- 3(60)
- 3.5(30)
- 3.8(3)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(4)
- 6.5(5)
- 8(4)
- 12.6(5)
- 16(15)
- その他(5)
- ノズル口径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(1)
- ベッセル(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
エスコ・ベッセル・ヤマトエンジニアリング
「ノズル長(mm)」から絞り込む
20(1)
100(1)
500(1)

ロングノズルエアーガン
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷ロングノズルタイプ。プラグ付。材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C
ベッセル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4082全長(mm)145質量(g)127使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)20使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.8エアー取付口Rc1/4
アルミ製ブローガン
ヤマトエンジニアリング¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260色シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8

















![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)