絞り込み
エアー取付口
- 1/4(2)
- その他(1)
空気使用量(L/min)
- 110
- 120(7)
- 125(4)
- 140(3)
- 145(10)
- 150(4)
- 160(10)
- 180(3)
- 200(4)
- 210(3)
- 220(3)
- 230(5)
- 250(4)
- 280(7)
- 290(4)
- 470(5)
- 500(5)
- 600(4)
- 1035(5)
- 1200(6)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル取付口
- その他(1)
ブランド
- ダイナミックツール(2)
- マスターインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)
ダイナミックツール¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン エアガンキット(標準タイプ)
ダイナミックツール¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-1850全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
ダイナクリーン
マスターインターナショナル¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷内臓部品の向きを換えるだけで、吸込み作用と噴出し作用が切り替えられ、どちらでも使用可能です。ボディは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつサビの心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能。集塵バッグが付属され、すぐに作業に取り掛かれます。適合吸込み圧(kPa):20(o.4MPa時)その他供給圧縮エアー圧:0.4MPa以上接続口径32mm質量(g)160(標準タイプ本体)空気使用量(L/min)110(0.4MPa時)ノズル径32

















![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)