絞り込み
ノズル長(mm)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 28(2)
  • 500(1)
接続方式
  • カプラー(1)
  • プラグ(1)
エアー取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
空気使用量(L/min)
  • 145
  • 110(3)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 140(3)
  • 150(4)
  • 160(10)
  • 180(3)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 220(3)
  • 230(5)
  • 250(4)
  • 280(7)
  • 290(4)
  • 470(5)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 1035(5)
  • 1200(6)
ノズル取付口
  • 1/8(9)
  • 1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(9)
  • 3(1)
2・3
ブランド
  • エスコ(7)
  • 栗田製作所(2)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
エスコ・栗田製作所・ヤマトエンジニアリング
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(2)
23(1)
28(2)
500(1)
  • エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン AGシリーズレバー付プラグ仕様エア流量調整付

    栗田製作所(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1134質量(g)210最高使用圧力(MPa)0.7接続方法カプラー取付ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • エアーガン レバー付エア流量調整付 栗田製作所

    エアーガン レバー付エア流量調整付

    栗田製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番398-1126接続口径G(PF)1/4質量(g)210ノズル長(mm)28ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)145ノズルねじ径G1/8
  • エアーブローガン(流量調節付) エスコ

    エアーブローガン(流量調節付)

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1個
    当日出荷
    本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
    用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5取付ねじ【ノズル】G1/8”使用流体圧縮空気
  • エアーダスター(ロングトリガー) エスコ

    エアーダスター(ロングトリガー)

    エスコ
    ¥1,780~税込¥1,958~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 2.0mm穴 エアーブローガン エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン

    エスコ
    ¥5,920~税込¥6,512~
    1個
    翌日出荷
    空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
    仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)【ノズル】2材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ノズル長(mm)22取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
  • 2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル) エスコ

    2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
  • 2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ

    2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)

    エスコ
    ¥6,770税込¥7,447
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付。
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
  • エアーダスター(流量調節付) エスコ

    エアーダスター(流量調節付)

    エスコ
    ¥2,480~税込¥2,728~
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
  • ライトニングエアダスター ヤマトエンジニアリング

    ライトニングエアダスター

    ヤマトエンジニアリング
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    4日以内出荷
    あれば便利から生まれたLEDライト付エアーダスター
    用途ダスター用ノズル色ピンク取付(空気)常圧プラグ式、(ノズル)G1/8質量(g)261使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)145連続使用時間(時間)(目安)約30/新しい電池の場合ノズル長(mm)23使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2使用電池ボタン電池(CR2025)×2個LED使用数(個)9
  • 2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付) エスコ

    2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)

    エスコ
    ¥2,640税込¥2,904
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付・プラグ付。
    エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”エア量(L/min)145
引き金式エアーダスターガン