絞り込み
ノズル長(mm)
- 270(1)
空気使用量(L/min)
- 432(1)
ノズル取付口
- c PT 1/4
- 1/8(235)
- 1/4(19)
- 3/8(1)
- 7/16(5)
- 1/2(2)
- 1"(1)
- c1/4(3)
- M6(1)
- M10(1)
- M11(3)
- M12(1)
- M14(43)
- その他(10)
ノズル口径(Φmm)
- 3.8(1)
ブランド
- エスコ(1)
「ノズル長(mm)」から絞り込む
270(1)

3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷材質ポリアセタール、スチール穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.6~1最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)270取付ねじRc(PT)1/4"環境温度範囲(℃)-5~60エア流量(L/min)432















![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)