絞り込み
ノズル長(mm)
- 21
- 22(10)
- 23(8)
- 24(25)
- 25(6)
- 28(6)
- 30(9)
- 50(6)
- 74(7)
- 75(9)
- 90(15)
- 100(62)
- 140(8)
- 150(6)
- 200(22)
- 300(44)
- 320(6)
- 490(6)
- 500(30)
- 1000(15)
- ノズル長(mm)をもっと見る
接続方式
- カプラー(1)
エアー取付口
- 1/4(7)
- その他(1)
ノズル取付口
- 1/8(8)
ノズル口径(Φmm)
- 0.8(1)
- 2(2)
- 3(6)
ブランド
- WTB(6)
- ベッセル(1)
- サンピース(1)
WTB・ベッセル・サンピース
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(10)
24(25)
30(9)
75(9)
90(15)
100(62)
200(22)
300(44)
500(30)
1000(15)
ノズル長(mm)をもっと見る

エアーダスター
WTB¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。用途一般生産工場、食品工場に仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ
WTB¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター(プラグタイプ)
WTB¥2,598税込¥2,8581個当日出荷エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスター(標準型)
サンピース¥1,898税込¥2,0881丁翌日出荷粉塵や切削粉の吹き飛ばしなど、ダスター作業に。仕様引金落下防止ピン付材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ
WTB¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷材質ポリウレタン、アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
コイルエアーダスターガンセット
WTB¥6,798~税込¥7,478~1セット当日出荷ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ホース取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアダスター
ベッセル¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷油まみれの切粉除去に最適です。用途工作機械・チャック内の切屑、バイト・カッター等、工具に付着した切削屑の除去に。最高使用圧力0.7MPa接続方式カプラ取付口(エア)コンセント・カプラ、(ノズル)G1/8






















![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)