絞り込み
ノズル長(mm)
  • 39(1)
  • 61.5(1)
エアー取付口
  • 1/8(1)
  • 1/4(3)
  • その他(1)
空気使用量(L/min)
  • 180(1)
  • 600(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.5
  • 1(16)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(3)
  • 1.7(3)
  • 2(113)
  • 2.1(7)
  • 2.3(5)
  • 3(56)
  • 3.5(29)
  • 4(4)
  • 4.3(3)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 6.5(5)
  • 12(2)
  • 12.6(5)
  • 16(15)
  • その他(4)
ノズル取付口
  • 1/4(1)
  • M11(1)
  • M14(1)
ブランド
  • BeHAUS(2)
  • エスコ(1)
  • ジョプラックス(1)
  • フジマック(1)
  • ベッセル(1)
  • 近畿製作所(2)
BeHAUS・エスコ・ジョプラックス・フジマック・ベッセル・近畿製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
39(1)
61.5(1)
  • エアーダスター ロングノズル ベッセル

    エアーダスター ロングノズル

    ベッセル(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷
    強靭・軽量アルミボディー 奥まった狭い箇所や離れた場所にも余裕の長さのノズルです。 レバーのガタつきを防ぐプロテクター付です。 先端ノズル交換可能です。 疲れにくい大型レバーです。 つり下げ式にも対応します。
    用途工作機械・自動車整備・木工作業・農機具・レジャー施設等の清掃。冷却・乾燥作業に。 コンセント・カプラ用付属品カプラ付空気消費量(L/min)180ノズル口径(Φmm)2.5
  • エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRアルミ製ラウンドノズルタイプ

    ジョプラックス(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    全長(mm)185ノズル長(mm)61.5ノズル口径(Φmm)最少2.5ノズル外径(Φmm)26.3エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エアダスター フジマック

    エアダスター

    フジマック
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじ径(mm)(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ接続口常圧用カプラRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーノズル付ガン 近畿製作所

    ラバーノズル付ガン

    近畿製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
    用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし仕様ネジ接続部Oリング付材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)全長(mm)30(ノズル部のみ)質量(g)16(ノズル部のみ)ねじ長さ(mm)8口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~80使用空気圧力(MPa)0~1二面幅(mm)14適合流体空気
  • 高圧ダスタ ロングノズル BeHAUS

    高圧ダスタ ロングノズル

    BeHAUS
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。100mm ロングノズル付なので、狭い場所への吹き付けが可能です。
    用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
  • ベントノズルガン 近畿製作所

    ベントノズルガン

    近畿製作所
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴムねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
  • 高圧ダスタ 流量調整付 BeHAUS

    高圧ダスタ 流量調整付

    BeHAUS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    高圧コンプレッサ専用のエアダスタです。ノズルローレット部の調整でエアの流量を任意に調整できます。
    用途高圧コンプレッサ用のエアダスタとして・水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3ノズル口径(Φmm)2.5適合流体空気
  • エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコ

    エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)

    エスコ
    ¥8,410税込¥9,251
    1個
    翌日出荷
    レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。
    付属品プラグ材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5
引き金式エアーダスターガン