絞り込み
ノズル長(mm)
- 22(4)
- 100(2)
- 120(1)
接続方式
- カプラー(2)
エアー取付口
- 1/8(2)
- 1/4(2)
空気使用量(L/min)
- 160
- 110(3)
- 120(7)
- 125(4)
- 140(3)
- 145(7)
- 150(4)
- 180(3)
- 200(4)
- 210(3)
- 230(4)
- 232(3)
- 250(4)
- 280(6)
- 290(4)
- 300(3)
- 470(4)
- 500(5)
- 1035(5)
- 1200(5)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル取付口
- 1/8(6)
- 1/4(2)
ノズル口径(Φmm)
- 2(8)
- 2.3(1)
2・2.3
ブランド
- 栗田製作所(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(1)
栗田製作所・エスコ・TRUSCO
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22(4)
100(2)
120(1)

エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガンセット
栗田製作所(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。用途一般的な清掃作業に。付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付口G1/8
エアーガン プラグ仕様
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番363-4566質量(g)200接続方法カプラー取付ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン レバー付
栗田製作所(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トラスコ品番363-4558接続口径G(PF)1/4質量(g)200ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
エアーガン プラスチックタイプ
栗田製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷POM樹脂製なので軽量です。レバーで流量調整が可能です。自在ノズル付ですので自由に曲げられます。用途一般的な清掃作業に。トラスコ品番398-1151材質ポリアセタール樹脂(POM)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)全長(mm)295質量(g)185最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8エア噴出量(L/min)160エアー取付口G1/4
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)
エスコ¥8,920税込¥9,8121個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷プラグ付。エスコ品番EA123AE-10材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)0.7取付ねじ【ノズル】G1/8”エア量(L/min)160














![エアーダスター[ツリーガン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03413785-260625-02.jpg)









![エアブローガン REX(レックス)[自動車用品] エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)





![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)