絞り込み
ノズル長(mm)
  • 39(1)
  • 58(1)
  • 100(3)
エアー取付口
  • 1/8
  • 1/4(263)
  • 3/8(15)
  • 1/2(2)
  • 20型プラグ(10)
  • M11(1)
  • M12(10)
  • その他(46)
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 160(2)
  • 176(1)
  • 230(1)
  • 600(1)
  • 840(1)
ノズル取付口
  • 1/4(5)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
ブランド
  • エスコ(5)
  • GREAT TOOL(2)
  • TRUSCO(1)
  • WAZAMONO(1)
エスコ・GREAT TOOL・TRUSCO・WAZAMONO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
39(1)
58(1)
100(3)
  • カップリング式エアーダスターセット GREAT TOOL

    カップリング式エアーダスターセット

    GREAT TOOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。ノズル3点付(標準・増量・樹脂製ロング)のお得なセットです。ラッカ-塗装の仕上げ塗りなど美しい仕上がりを求める作業に。
    用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)常用圧力(MPa)0.1~0.6カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)適合流体空気
  • エアーガンミニタイプ ロング TRUSCO

    エアーガンミニタイプ ロング

    TRUSCO
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。全長(mm)98
  • カップリング式エアーダスターガン GREAT TOOL

    カップリング式エアーダスターガン

    GREAT TOOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    工具不要で接続簡単。先端ノズル(別売)と組み合わせでご使用ください。
    用途カップリング式エアーダスターガンノズルセット仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(本体/カップリング)、G1/4(PF1/4管用平行ネジ)(本体/プラグ)常用圧力(MPa)0.1~0.6カップリング20型ソケットG1/8(ツータッチソケット)適合流体空気
  • 自在エアーホース(300mm) WAZAMONO

    自在エアーホース(300mm)

    WAZAMONO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    ありそうで無かった、軟らかタイプくねくね曲がるホースが従来届かなかった場所に届く!。手の届きにくい所、狭い場所でのゴミ、切り屑、切粉、水滴の除去、空気洗浄、冷却、乾燥などに便利です。
    ねじサイズ1/8PF28xメスねじ1/8PF28
  • 2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ

    2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)

    エスコ
    ¥6,770税込¥7,447
    1個
    翌日出荷
    エアー流量調整付。
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
  • エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコ

    エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)

    エスコ
    ¥8,410~税込¥9,251~
    1個
    翌日出荷
    レバー付き。プラグ付き。横穴から空気を吸い込んで円錐状に噴射するノズル。通常ノズルに比べて約3.5倍の風量が得られます。
    付属品プラグ材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5
  • 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ

    2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)

    エスコ
    ¥8,920税込¥9,812
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
  • 2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    ¥7,610税込¥8,371
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
  • 3.0穴x100mm エアーブローガン エスコ

    3.0穴x100mm エアーブローガン

    エスコ
    ¥5,400税込¥5,940
    1個
    翌日出荷
    自転車・バイク等のハンドルグリップを取り外すのに適しています。
    エスコ品番EA123AC-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)3ノズル長(mm)100取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)176
引き金式エアーダスターガン