絞り込み
ノズル長(mm)
- 100(1)
- 1250(1)
エアー取付口
- 1/4(1)
- その他(1)
ノズル取付口
- 1/8(5)
ブランド
- SUN UP
- CEJN(セイン)(31)
- GREAT TOOL(10)
- JTC(10)
- KTC(6)
- SK11(29)
- TRUSCO(48)
- WAZAMONO(10)
- WTB(45)
- エスコ(48)
- オオサワ&カンパニー(8)
- ジョプラックス(21)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](10)
- パオック(12)
- ベッセル(18)
- ヤマトエンジニアリング(9)
- 千代田通商(20)
- 栗田製作所(13)
- 近畿製作所(58)
- ブランドをもっと見る
「ノズル長(mm)」から絞り込む
100(1)
1250(1)

PCエアダスター
SUN UP¥489~税込¥538~1個5日以内出荷樹脂ボディで軽量かつ扱いやすい設計です。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78・8ニップルR1/4
エアダスター&ホース
SUN UP¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷エアーダスターの取付け口を、上部と下部の何れか片方に取付け可能です。(2WAY仕様)用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
EXTRA ロング&ロングエアーダスターガン 超軽量260g
SUN UP¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷高所まで届く伸縮式!。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮 プラグ...スチール。MADE IN TAIWAN用途機器や作業場所のほこり、水分、切粉の吹き飛ばしに。本体寸法(mm)885×70×28本体質量(g)250常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口プラグ
エアダスターST.
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。規格ロングノズル付本体質量(g)260最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W186×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
エアーダスター 空気量調整付
SUN UP¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷使用頻度の高いノズル2種を付属。(1)空気量調整ノズルはノズル基部を回すと風量の調整が可能。(2)扱いやすい100mm長ストレートノズル。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。本体質量(g)275最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W104×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
エアダスターST.
SUN UP¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
エアダスター 3倍増風ノズル付
SUN UP¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷増風ノズルの他に、100mm長ストレートノズルも付属。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。用途広範囲の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。本体質量(g)285最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W158×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
DCエアダスター
SUN UP¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷丈夫なダイキャストボディを採用しています。用途に合わせた専用ノズル付きです。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。


























![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)