絞り込み
エアー取付口
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- その他(1)
ノズル長(mm)
- 22
- 17(1)
- 24(6)
- 28(3)
- 75(1)
- 100(5)
- 150(1)
- 200(5)
- 300(5)
- 500(4)
- 940(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(2)
ノズル取付口
- 1/8(2)
使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
空気使用量(L/min)
- 160(1)
160
ブランド
- 栗田製作所(2)
栗田製作所
「接続方式」から絞り込む

エアーガン
栗田製作所(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷スタンダードタイプのエアーガンとなります。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22エア噴出量(L/min)160ノズルねじ径G1/8
KURITA ツリーガン
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7