絞り込み
接続方式
- ニップル(1)
- プラグ(1)
エアー取付口
- 1/4(4)
ノズル長(mm)
- 500
- 17(1)
- 22(2)
- 24(6)
- 28(3)
- 75(1)
- 100(5)
- 150(1)
- 200(5)
- 300(5)
- 940(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(3)
- 3(1)
ノズル取付口
- 1/8(3)
使用圧力(MPa)
- 1(2)
- 1.0(2)
1・1.0
ブランド
- TRUSCO(4)
TRUSCO
「接続方式」から絞り込む
ニップル(1)
プラグ(1)

エアーダスター(ボタンプッシュ式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷用途一般ダスト作業使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップル適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5N
エアーダスター
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。用途一般ダスト作業取付口(エア)G1/4仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR













![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)