絞り込み
エアー取付口
- 1/4(2)
ノズル長(mm)
- 100(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 940(1)
ノズル口径(Φmm)
- 3
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 2(18)
- 2.3(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
ノズル取付口
- 1/8(1)
使用圧力(MPa)
- 1.0(1)
空気使用量(L/min)
- 175(1)
175
ブランド
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
エスコ・TRUSCO
「接続方式」から絞り込む

エアーダスター
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。用途一般ダスト作業取付口(エア)G1/4仕様ボタンプッシュ式材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0材質(Oリング)NBR
3.0穴x940mm エアーブローガン
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷ノズル長(mm)940ノズル口径(Φmm)3エスコ品番EA123AD-7長さ(mm)1055高さ(mm)155使用圧力(MPa)0.4~0.7適合エアコンプレッサ(kw)0.75以上吸入口サイズG(PF)1/4”エア量(L/min)175











![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)




![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)