絞り込み
ブランド
- SK11
- 近畿製作所(10)
- ジョプラックス(8)
- GAONA(ガオナ)(6)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- SUN UP(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- EARTH MAN(1)
- GREAT TOOL(1)
- TRUSCO(1)
- フジマック(1)
- マキタ(1)
- 虹技(1)
- AIR MASTER(1)
特価

ダスター用接続プラグ
SK11¥399税込¥4391個当日出荷エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。用途エアダスターと配管の接続。形状プラグ取付ワンタッチプラグ材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
ダスター接続ホースジョイント
SK11¥699税込¥7691個当日出荷エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)たけのこ:9接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気






















![エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品] エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206146-260814-02.jpg)