絞り込み
接続口径
  • G(PF)1/8(19)
  • G(PF)1/4(1)
  • M14(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(4)
ノズル長(mm)
  • 75(1)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 300(2)
  • 500(3)
  • 750(1)
  • 1000(1)
  • 1300(1)
使用圧力(MPa)
  • 0.7(11)
  • 1(6)
ブランド
  • SK11
  • 近畿製作所(50)
  • TRUSCO(40)
  • エスコ(22)
  • BeHAUS(22)
  • CEJN(セイン)(22)
  • 栗田製作所(19)
  • AIR MASTER(19)
  • ジョプラックス(18)
  • 虹技(16)
  • オオサワ&カンパニー(11)
  • GREAT TOOL(11)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](11)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • KTC(8)
  • ベッセル(8)
  • 千代田通商(7)
  • パオック(7)
  • ヤマトエンジニアリング(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3倍パワフルノズル SK11

    3倍パワフルノズル

    SK11(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。全長(mm)約75材質(本体)アルミ取付ねじサイズG1/8
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじパイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
  • ダスターノズル 強力 SK11

    ダスターノズル 強力

    SK11(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気スパナサイズ(mm)14
  • ハケッシュノズル SK11

    ハケッシュノズル

    SK11(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    エアーダスターの外径5~6mmロングノズルに取付できます。
    用途エアーダスターでの清掃用アタッチメント付属品固定用チューブ(5mm用・6mm用)適合ノズルパイプ型/ロングノズル形状/ストレート型70mm以上材質/真ちゅうまたは鉄など外径/5~6mm
  • ストレートノズル 伸縮 SK11

    ストレートノズル 伸縮

    SK11(5件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
  • ジョプラ用嵐ノズル SK11

    ジョプラ用嵐ノズル

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])ノズル:600最高使用圧力(MPa)1
  • アルミフレキシブルノズル SK11

    アルミフレキシブルノズル

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミ・樹脂取付ねじサイズG1/8
  • アングルノズル伸縮 SK11

    アングルノズル伸縮

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
    用途エアーダスター用ノズル。仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじノズル内径(Φmm)3.5
  • 直角ダスターノズル SK11

    直角ダスターノズル

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
    用途エアーダスター用ノズル。全長(mm)500材質(本体)真ちゅう最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)ノズル口径(Φmm)3適合流体空気
  • ダスターノズル 流量調整 SK11

    ダスターノズル 流量調整

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。寸法(mm)24使用温度範囲(℃)-200~260最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8おねじ)適合流体空気
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
  • アングルノズル伸縮 SK11

    アングルノズル伸縮

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
    用途エアーダスター用ノズル。仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじノズル内径(Φmm)3.5
  • ダスター用接続プラグ SK11

    ダスター用接続プラグ

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
    用途エアダスターと配管の接続。形状プラグ取付ワンタッチプラグ材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
  • エアーチャック SK11

    エアーチャック

    SK11(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
    用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。材質ニッケルメッキ最高使用圧力(MPa)0.7取付口PF1/4オネジアダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
  • 超軽アルミカーブノズル SK11

    超軽アルミカーブノズル

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質アルミ合金+真鍮適合流体空気取付ねじサイズG1/8(PF1/8)
  • ジョプラ用中空糸膜フィルター SK11

    ジョプラ用中空糸膜フィルター

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質中空糸膜:PP常用圧力(MPa)0~0.4材質(ケース)PA使用環境温度(℃)0~5
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)300質量(g)50最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質全長(mm)1300最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    789税込868
    1個
    当日出荷
    細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)120質量(g)30最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
  • ダスター接続ホースジョイント SK11

    ダスター接続ホースジョイント

    SK11
    699税込769
    1個
    当日出荷
    エアダスター用のタケノコタイプのホースジョイントです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利なジョイントです。
    用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)たけのこ:9接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
  • ジョプラ用ノズル交換AD SK11

    ジョプラ用ノズル交換AD

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ジョプラ用のノズル交換用アダプターです。市販のダスターノズルを取り付ける際は、アダプターを中間にセットすれば使用可能です。
    用途ジョプラダスターR用アタッチメント。材質POM樹脂取付ねじM14×1.0メネジ、Rc1/8異形ネジ
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業ができます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)500質量(g)70最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮質量(g)65最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気太さ(mm)100
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    奥まった所などのダスト作業に最適な太パイプのストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 丈夫な太パイプのストレートノズルです。300mmタイプで奥まった所、高所等への作業に最適です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮質量(g)115取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気太さ(mm)300
  • ダスターノズル フリーロング SK11

    ダスターノズル フリーロング

    SK11
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    手の届かない所、狭い場所で効率よく作業ができる伸縮タイプのノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。 230~380mmまで必要な長さに調節できる伸縮式で収納に便利です。手の届かない所や、狭い場所に便利です。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)230~380(伸縮式)質量(g)95最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気
エアダスターガン関連商品