絞り込み
ブランド
  • スーパー工業
  • モノタロウ(1)
  • AUTOGLYM(1)
  • MEIHO(メイホウ)(1)
  • PA(1)
  • TECOMEC(2)
  • Uresin(1)
  • Vikan(ヴァイカン)(1)
  • WORX(1)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アサダ(39)
  • アルボース(1)
  • エスコ(4)
  • ケルヒャー(20)
  • フルテック(7)
  • ホンダ(2)
  • マキタ(2)
  • 中部高圧ホース(5)
  • 日本ワグナー(1)
  • 鶴見製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タービンガンASY(噴口無) スーパー工業

    タービンガンASY(噴口無)

    スーパー工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    3日以内出荷
    レバーの切り替えで、直射と拡散が可能です、別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • ピストルガン(噴口無) スーパー工業

    ピストルガン(噴口無)

    スーパー工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    洗浄作業場に最適
    質量(kg)1
  • SHタイプ用 ライフルガンASY BIT 105-M22 スーパー工業

    SHタイプ用 ライフルガンASY BIT 105-M22

    スーパー工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    3日以内出荷
    SHタイプ用のライフルガンです。
    トラスコ品番135-8731
  • ライフルガンSUS ASY(噴口無) スーパー工業

    ライフルガンSUS ASY(噴口無)

    スーパー工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台ほか
    3日以内出荷
    オプションを加える事で様々な用途に対応できます。ランス長は作業内容により500mm~2000mmまでお選びいただけます。(通常500or700mm)。別途噴口(ノズル)をお選びください。
  • ライフルガンASY スーパー工業

    ライフルガンASY

    スーパー工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    3日以内出荷
    ライフルガンです。
  • 回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK スーパー工業

    回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK

    スーパー工業
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    9日以内出荷
    300Φ×5mの送風機用ダクトホースを約30秒。で洗浄できます。汚れ具合により、洗浄時間に差があります。差し込むだけで、ダクトホースの洗浄作業が内面も外面も効率良く行えます。本装置に使用する洗浄機は水量24L/min以上、圧力5MPa以下としてください。
    仕様ノズルユニット:【内面】ダクトクリーナーヘッドΦ150【外面】洗浄リングΦ600、洗浄対象物サイズ:【ダクト径】Φ300mm【全長】5mトラスコ品番126-1640幅(mm)650高さ(mm)1220奥行(mm)1150(max1726)吐出水量(L/min)24カプラータイプクイックカプラー水温(℃)常温水(30常用設定圧力(MPa)15
  • 噴射ガンASY スーパー工業

    噴射ガンASY

    スーパー工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    3日以内出荷
  • ダクトクリーナーガン SSC スーパー工業

    ダクトクリーナーガン SSC

    スーパー工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
    簡単取付可能な高圧洗浄機オプションノズルです。送風機用ダクトホース、貯水タンク等の洗浄に最適です。
    常用設定圧力(MPa)20
  • ガン本体ASY(握り) スーパー工業

    ガン本体ASY(握り)

    スーパー工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番707-2787品名ガン本体ASY(握り) BIT105-M22
  • 回転ノズルガン スーパー工業

    回転ノズルガン

    スーパー工業
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    9日以内出荷
    高速回転ノズルから吹き出す高圧水を利用して水を飛び散らすことなく決められたエリアを確実に洗浄します。垂直面の洗浄に最適です。
    付属品クイックカプラー メス仕様接続部品:クイックカプラー メストラスコ品番813-0504質量(kg)2.8常用設定圧力(MPa)15
  • 噴射ガン スーパー工業

    噴射ガン

    スーパー工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    3日以内出荷
    グリップハンドル付です。外壁洗浄等で狭い所での作業に最適なショートランスもお選び頂けます。
  • 温水除草専用ガン スーパー工業

    温水除草専用ガン

    スーパー工業
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    8日以内出荷
    温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。環境への負荷がなく除草の回数を削減します。除草ノズルは分解し、掃除することができます。
    用途除草に。適合機種SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2奥行(mm)250使用圧力(MPa)(冬/夏)5/6.5接続金具:クイックカプラーメス水温(℃)適合:90~95
  • ライフルガン 噴口無 スーパー工業

    ライフルガン 噴口無

    スーパー工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    オプションを加える事で様々な用途に対応できます。
    トラスコ品番205-2655質量(kg)3呼称1/8ノズルチップ用
高圧洗浄機用ガン