絞り込み
バンド幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- bitstrong(ビットストロング)(26)
- エスコ(19)
- 正峰工業(13)
- 志村発條製作所(6)
- オエティカ(5)
- HCL(4)
- CAILLAU(3)
- カクダイ(2)
- コクゴ(2)
- JCS(2)
- セフティー3(2)
- JUBILEE(2)
- SAWAKYU(2)
- 岩崎製作所(2)
- アズワン(1)
- 小池酸素工業(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ノーブランド(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大径(Φmm)」から絞り込む

304ステンレス 厚サドルバンド 内径20mm 固定金具 5個セット
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)70厚さ(mm)1.3高さ(mm)20質量(g)14奥行(mm)19内径(mm)20全質量(g)70穴径固定:11.5×8
304ステンレス サドルバンド 絶縁ゴム付き 内径30mm 固定金具 3個セット
bitstrong(ビットストロング)¥1,298税込¥1,4281セット(3個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で30mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)76厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)32質量(g)9奥行(mm)19内径(mm)30全質量(g)27穴径固定:M6
304ステンレス 片サドルバンド 厚型 内径16mm 固定金具 5個セット
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)1.3高さ(mm)16質量(g)9奥行(mm)19内径(mm)16全質量(g)45穴径固定:11.5×8
304ステンレス 厚サドルバンド 内径80mm 固定金具 3個セット
bitstrong(ビットストロング)¥2,198税込¥2,4181セット(3個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)127厚さ(mm)1.8高さ(mm)80質量(g)56奥行(mm)19内径(mm)80全質量(g)168穴径固定:11.5×8
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径10mm 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,198~税込¥1,318~1セット(3個)ほか4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)24厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)35質量(g)7奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径15mm 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,298~税込¥1,428~1セット(3個)ほか4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で15mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)29厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)42質量(g)10奥行(mm)19.5穴径固定:M6
304ステンレス Pクリップ 絶縁ゴム付き 内径32mm 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,598~税込¥1,758~1セット(3個)ほか4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るクリップタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で32mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム)幅(mm)55厚さ(mm)5(ステンレスの部分は0.5高さ(mm)65質量(g)18奥行(mm)19.5穴径固定:M6
コネクタクリップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,398税込¥4,8381袋(100個)5日以内出荷簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。用途用途例材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候 耐熱難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応![ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAU](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25028607-230407-02.jpg)
ホースクランプ”CLIC E[[R上]]”
CAILLAU¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)当日出荷非常に高いクランプ力で真円に近い形状で均一にクランプでき、漏れの心配が少ないです。専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。取外し取付けが何度でも可能です。カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。用途冷却、暖房、パワーステアリング、油圧システムなどの高圧力がかかるホース・チューブの結束に。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)9材質(バンド)ステンレス
ステンレス製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥8,298税込¥9,1281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304適合バンド幅(mm)14
ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用
正峰工業¥5,298税込¥5,8281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304適合バンド幅(mm)10
鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥6,498税込¥7,1481袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄適合バンド幅(mm)14
鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用
正峰工業¥4,298税込¥4,7281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄適合バンド幅(mm)10
ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥7,398税込¥8,1381本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304厚さ(mm)0.5(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)10
鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅
正峰工業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄厚さ(mm)0.6(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)14
鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄厚さ(mm)0.5(帯)長さ(m)30バンド幅(mm)10
ステンレス製 フープバンド 14mm幅
正峰工業¥18,980~税込¥20,878~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質SUS304バンド幅(mm)14
鉄製 フープバンド 14mm幅
正峰工業¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。材質鉄製(ボンデ鋼帯)バンド幅(mm)14
スナップホースクリップEzyclamp
HCL¥23,980~税込¥26,378~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。 水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。用途一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業のホースやパイプなどの締付け用。材質ナイロン12厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0
6.0mm パイロット・ゴム管・バンド(2個)
エスコ¥150税込¥1651個翌々日出荷EA467BH-6、BJ-6にご使用下さい。用途呼び径6mmのパイロットゴム管用エスコ品番EA467CB-6質量(g/個)約1












![ホースクランプ”CLIC E[[R上]]” CAILLAU](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25028607-230407-02.jpg)