絞り込み
バンド幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(62)
- オエティカ(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(31)
- エスコ(27)
- bitstrong(ビットストロング)(26)
- 正峰工業(13)
- ニックス(9)
- 志村発條製作所(6)
- HCL(4)
- CAILLAU(3)
- カクダイ(2)
- コクゴ(2)
- JCS(2)
- セフティー3(2)
- JUBILEE(2)
- レオナ(2)
- SAWAKYU(2)
- 岩崎製作所(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大径(Φmm)」から絞り込む

板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(85件のレビュー)¥389~税込¥428~1袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネスクリップ 10個入
(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
目玉クリップ 超特大
ベロス¥319税込¥3511個当日出荷コピー用紙約180枚がはさめる超特大クリップです。仕様●サイズ:超特大●色:シルバー●挟口寸法(mm):100●とじ枚数(枚):約180●縦(mm):33●横(mm):100●幅(mm):52●商品サイズ(mm):83×100×52●用紙綴じ枚数:約180枚●材質/仕上:スチール、ハガネ線、ニッケルメッキ●メッキ商品につき、錆びることがあります●原産国:中国●コード番号:418-5718アズワン品番67-2328-04
PG167 ステップレスイヤークランプ
オエティカ¥109~税込¥120~1個当日出荷独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーバンド(ツマミ付)
志村発條製作所(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ三価クロメートメッキ材質(バンド)炭素工具鋼材質(つまみ)ポリプロピレン
SUS304 フリーサイズバンド用クリップ
SAWAKYU(1件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ (ツーイヤー型)
エスコ¥565税込¥6221袋(10個)当日出荷10個入り。六価クロムフリー。ペンチで簡単・すばやく施工できます。強力な締め付けで安全かつ外れません。施工中にケガの心配がありません。様々な種類のホースや継手に適合します。EA463PJ-1,-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。材質スチール(亜鉛メッキ、青色クロムメッキ)バンド幅(mm)6適合径(Φmm)9~11
イヤークランプ用マニュアルハンドピンサー
オエティカ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。 優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。 手早く、簡単な組付けが可能です。用途自動車修理や一般産業向けに。トラスコ品番340-1652材質スチール鋼RoHS指令(10物質対応)対応
PG163 アジャスタブルクランプ
オエティカ(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
スナップホースクリップHerbie Clip
HCL(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。 樹脂製なので錆の心配がありません。 様々なサイズから選べます。 着脱が容易にできます。 一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66
ホース・金具取付用 SUS製パンチバンド
岩崎製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。材質ステンレス製厚さ×幅W(mm)0.6×14
スナッパーホースクリップ〈POM製〉
コクゴ¥2,798~税込¥3,078~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
板クリップバンド
セフティー3¥129税込¥1421個当日出荷扱いやすいワンタッチクランプです。ペンチ等で、簡単締め付けで作業性が高く、トルク管理が不要です。JIS規格品・低圧タイプです。用途ホースの固定。材質スチール表面処理亜鉛メッキ![スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636660-250814-02.jpg)
スプリングホースクランプ5種類ケースセット
BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281ケース当日出荷6mm×15個、7mm×15個、8mm×15個、9mm×15個、10mm×15個。スプリングホースクランプ5種類(計75個入)のケースセットです。用途ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースクランプです。燃料系のホースなどの固定にご使用いただけます。材質炭素銅、亜鉛メッキ
10.8-13.3mm ホースクランプ(イヤー型/10個)
エスコ(1件のレビュー)¥400税込¥4401袋(10個)当日出荷材質AISI304バンド厚さ(mm)0.6入数10個適合ホース径(Φmm)10..8~13.3
イヤークランププライヤー サイド刃付
KNIPEX(クニペックス)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷1イヤークランプおよび2イヤークランプ(Oetiker製品など)を簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めません。スリムなヘッドにより、狭い場所に届きやすくなっています。トラスコ品番855-0113材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)220タイプサイド刃付
Pクリップ ステンレス(SUS304)
JUBILEE¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)当日出荷ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
PG159 アジャスタブルクランプ
オエティカ(2件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。 フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。 半径方向からの組付けが可能です。 納入状態はフラット形状になっています。用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。 自動車用。 一般産業用。材質ステンレス(UNS S30400)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)7最大荷重(N)推奨加締め:2400RoHS指令(10物質対応)対応































![スプリングホースクランプ5種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59636660-250814-02.jpg)