絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(3)
- 30以下(4)
- 40以下(5)
- 50以下(5)
- 60以下(4)
- 70以下(5)
- 80以下(4)
- 90以下(3)
- 100以下(2)
- 150以下(3)
- 200以下(2)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(6)
バンド幅(mm)
- 9(3)
- 12(5)
ブランド
- ノールマ
- モノタロウ(2)
- エスコ(134)
- JUBILEE(33)
- CAILLAU(25)
- TRUSCO(19)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- 正峰工業(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- TRIDON(9)
- カクダイ(8)
- BREEZE(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- SK11(6)
- IDEAL(ホースバンド)(5)
- アソー(4)
- JCS(4)
- タカギ(4)
- ブランドをもっと見る
「最大径(Φmm)」から絞り込む
20以下(3)
30以下(4)
40以下(5)
50以下(5)
60以下(4)
70以下(5)
80以下(4)
90以下(3)
150以下(3)
200以下(2)

ノールマ・ホースグリップ
ノールマ(27件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状環種類グリップ
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9
ノールマ¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9
ノールマ¥259~税込¥285~1個4日以内出荷更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12
ノールマ¥299~税込¥329~1個4日以内出荷更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430
ノールマ¥859~税込¥945~1本当日出荷から3日以内出荷ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430
ノールマ¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)7
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12
ノールマ¥169~税込¥186~1個4日以内出荷更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
NORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430
ノールマ¥799~税込¥879~1個3日以内出荷ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.8