絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(2)
- 30以下(2)
- 40以下(2)
- 50以下(3)
- 60以下(5)
- 70以下(5)
- 80以下(3)
- 90以下(2)
- 100以下(4)
- 150以下(3)
- 200以下(3)
- 250以下(3)
- 300以下(1)
- 400以下(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(4)
バンド幅(mm)
- 9(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 16(1)
ブランド
- IDEAL(ホースバンド)
- モノタロウ(2)
- エスコ(134)
- JUBILEE(33)
- CAILLAU(25)
- TRUSCO(19)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- 正峰工業(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- TRIDON(9)
- カクダイ(8)
- ノールマ(8)
- BREEZE(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- SK11(6)
- アソー(4)
- JCS(4)
- タカギ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「最大径(Φmm)」から絞り込む
40以下(2)
50以下(3)
60以下(5)
70以下(5)
80以下(3)
90以下(2)
100以下(4)
150以下(3)
200以下(3)
250以下(3)

パワーギア ホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(27件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)9.3
オールステンレススナップロック
IDEAL(ホースバンド)(17件のレビュー)¥408~税込¥449~1個当日出荷バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401バンド幅(mm)14.2RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL ホースバンド (SUS)
IDEAL(ホースバンド)¥529~税込¥582~1個当日出荷から5日以内出荷バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL ホースバンド (鉄)
IDEAL(ホースバンド)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。 ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。 材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。用途ホース等のバンド。材質軟鋼、亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスギアホースバンド
IDEAL(ホースバンド)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から33日以内出荷9.5mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けに多くの納入実績があります。材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304、(スプリングワッシャー)AISI301、(ライナー)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)8.5