絞り込み
最大径(Φmm)
- 20以下(2)
- 30以下(2)
- 40以下(2)
- 50以下(2)
- 60以下(2)
- 70以下(2)
- 80以下(2)
- 90以下(2)
- 100以下(2)
- 150以下(2)
- 200以下(2)
- 250以下(4)
- 300以下(2)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(3)
バンド幅(mm)
- 9(2)
- 12(4)
ブランド
- アソー
- モノタロウ(2)
- エスコ(136)
- JUBILEE(33)
- CAILLAU(25)
- TRUSCO(19)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- 正峰工業(11)
- 明工社(10)
- ABA(10)
- TRIDON(9)
- カクダイ(8)
- ノールマ(8)
- BREEZE(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- SK11(6)
- IDEAL(ホースバンド)(5)
- JCS(4)
- タカギ(4)
- ブランドをもっと見る
「最大径(Φmm)」から絞り込む
50以下(2)
60以下(2)
70以下(2)
80以下(2)
90以下(2)
100以下(2)
150以下(2)
200以下(2)
250以下(4)
300以下(2)

ホースクリップ SUS
アソー(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
ホースクリップ SS
アソー(12件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
ORBIT ホースクリップ SS
アソー¥409~税込¥450~1個4日以内出荷表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート厚さ(mm)0.95バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
ORBIT ホースクリップ SUS
アソー¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から4日以内出荷オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279