絞り込み
最大径(Φmm)
  • 20以下(2)
  • 30以下(2)
  • 40以下(2)
  • 50以下(2)
  • 60以下(2)
  • 70以下(2)
  • 80以下(2)
  • 90以下(2)
  • 100以下(2)
  • 150以下(2)
  • 200以下(2)
  • 250以下(4)
  • 300以下(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
バンド幅(mm)
  • 9(2)
  • 12(4)
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(279)
  • JUBILEE(34)
  • CAILLAU(25)
  • TRUSCO(19)
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • オエティカ(11)
  • 正峰工業(11)
  • 明工社(10)
  • ABA(10)
  • カクダイ(9)
  • TRIDON(9)
  • ノールマ(8)
  • BREEZE(8)
  • セフティー3(7)
  • カクイチ(7)
  • SK11(6)
  • IDEAL(ホースバンド)(5)
  • 岩崎製作所(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大径(Φmm)から絞り込む
50以下(2)
60以下(2)
70以下(2)
80以下(2)
90以下(2)
100以下(2)
150以下(2)
200以下(2)
250以下(4)
300以下(2)
  • ホースクリップ SUS アソー

    ホースクリップ SUS

    アソー(6件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
    用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80ボルト頭部形状6角(7mm)
  • ホースクリップ SS アソー

    ホースクリップ SS

    アソー(12件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
    用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95ボルト頭部形状6角(7mm)
  • ORBIT ホースクリップ SS アソー

    ORBIT ホースクリップ SS

    アソー
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
    用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート厚さ(mm)0.95バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279
  • ORBIT ホースクリップ SUS アソー

    ORBIT ホースクリップ SUS

    アソー
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
    用途ホース締付用。耐食性が必要な箇所に。材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド、ハウジング:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.80バンド幅(mm)12ボルト頭部形状6角(7mm)2018年トラスコ掲載ページ9 1279

ホースバンド』には他にこんなカテゴリがあります

ネジ式