絞り込み
ブランド
  • 日本エアーテック
  • DESCO(1)
  • アズワン(3)
  • コトヒラ工業(3)
  • ホーザン(2)
  • 三共(1)
  • 日立産機システム(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーシャワー 日本エアーテック

    エアーシャワー

    日本エアーテック
    ¥579,800税込¥637,780
    1セット
    45日以内出荷
    エアーシャワを簡易な構造とした最も安価な機種です。使用者でも簡単に設置できます。 また、既存のドアを利用することも出来ます。横幅と高さは、調整可能です。今までエアーシャワを使用していなかった場合に、導入機種としても使用されます。 3名で組立作業をした場合、約1時間で完成します。 設置条件に合わせて、高さ・幅を調整することができます。 電源をAC100V 単相とし、設置場所周囲のコンセントにプラグをさすだけで使用できます。 既存の扉を利用した設置が可能です。
    質量(kg)約150電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz消費電力(W)約160(循環時:約50)構造本体:鋼板製焼付塗装仕上、フレーム:アルミ40角、床:なし、天井板・側板:中空ポリカーボネート板処理風量(m3/min)(エアージェット時)約8、(循環時)約6集塵要素メインフィルター:HEPAフィルター(3A-616150TLAUF)×1、プレフィルター:サランネットフィルター(400×350) ×1集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上吹出風速(m/s)エアージェット時:約25
  • コンパクトエアーシャワー 日本エアーテック

    コンパクトエアーシャワー

    日本エアーテック
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    44日以内出荷
    ホテル・商業施設等の入り口に設置し、入館者の体に付着した花粉や塵埃をエアージェットで吹き払います。継続的に清浄空気を吹き出すモードと、センサー反応時にエアージェットを吹き出す2モードの使い分けが可能です。作業室の入り口に置いても邪魔にならない「コンパクト」「省スペース」のエアーシャワー。350×250のサイズなので出入口などの狭い場所のクリーン化に威力を発揮します。「工事不要」で家庭用コンセントにつなぐだけで簡単に使用できる。
    付属品転倒防止金具×2仕様設備電力(VA):約660、騒音(dBA):約80質量(kg)45電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装 (抗菌)処理風量(m3/min)約5.0(エアージェット時)風量吹出:約25m/s(エアージェット時)集塵要素HEPAフィルター、不織布フィルター集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99以上起動様式エアージェット:センサー感知にて20秒吹出ノズル数エアージェットノズル:5個
エアシャワー