絞り込み
ブランド
- 日本紐釦貿易(464)
- 亀島商店(206)
- 東京堂(197)
- パイオニア(193)
- アーテック[学校教材・教育玩具](57)
- PADICO(パジコ)(53)
- イングカワモト(42)
- 東京交易(41)
- トーホー(23)
- NBK(22)
- オリムパス製糸(21)
- 桂屋ファイングッズ(19)
- Piece(19)
- ちりめん工房(19)
- ハマナカ(19)
- ルシアン(17)
- サンコッコー(15)
- 呉竹(14)
- 松謙(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

染料 みやこ染め コールダイオールECO
桂屋ファイングッズ(30件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
白厚紙
日本紐釦貿易(17件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5枚)ほか当日出荷ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。材質紙寸法(mm)550×400
合皮の補修シート大判
キャプテン(5件のレビュー)¥799税込¥8791袋(1個)当日出荷好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。用途大きな破れや、複数箇所の補修にタイプシールタイプ幅(cm)21長さ(cm)30
UV-LEDレジン 星の雫ハード
PADICO(パジコ)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(30g)当日出荷頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
合皮の補修シート
キャプテン(16件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷ソファー・バイクのシート・自転車のサドル・カバンなど、簡易な補修に最適です。タイプシールタイプ寸法(縦×横)(cm)11×20
ミカノール 色止剤
みやこ染め(11件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷洗濯による色落ちの激しい物の色止めに最適です。 水道水の塩素が色を退化させるので、お洗濯で色落ちしやすい物に適します。 染色後に使用すれば更に堅牢度がアップします。1瓶で約92cm×1400cm(1600g)の布が色止めできます。用途コールダイオールで綿・麻・レーヨンを染色した後に使用する色止め剤です。容量(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
無臭柿渋
ターナー色彩(34件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(0.5L)ほか当日出荷から3日以内出荷柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に成分天然素材(無臭柿渋)使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間)主な用途布、建築材標準使用量100mL/m2(1回あたり)希釈剤水乾燥時間(時間)24以上
UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用
PADICO(パジコ)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(100g)ほか当日出荷頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上![2液性レジン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47828325-250825-02.jpg)
2液性レジン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,455~税込¥2,701~1セット当日出荷初心者でも安心低粘度で扱いやすい2液性レジン。高透明度で黄変しにくい2液性レジンです。主剤と硬化剤を混ぜるだけで、ガラスのように美しい仕上がりを実現します。硬化ライト不要で、シリコン型や光を通さない型にも対応可能。硬化後も表面がべたつきにくく、次の工程にスムーズに進めます。低粘度タイプなので気泡が自然に抜けやすく、初心者の方でも安心して作品作りが楽しめます。大きな作品や厚みのある作品でも美しく仕上げられます。材質:主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂環式ポリアミン。サイズ:主剤200g、硬化剤100g。セット内容:主剤200g、硬化剤100g、ビニール手袋×1組、計量カップ×1個、かき混ぜ棒×4本用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質エポキシ樹脂包装形態箱入り
ゴム紐ストラップ
日本紐釦貿易¥299~税込¥329~1袋(5個)ほか当日出荷紐の部分が伸びるので少し大きめのマスコットを付ける時にも便利です。材質ゴム紐:ポリエステル、筒:真ちゅう、2重リング:鉄リング外径(Φmm)10ひも長(mm)43
UV-LEDスマートワイドライト
PADICO(パジコ)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
エンボスヒーター
KIYOHARA(清原)(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。長さL×直径(mm×Φmm)240×47(電源コード含まない)アズワン品番65-0444-45
LED&UV ランプ 24/48W
エルベール¥3,998税込¥4,3981台当日出荷LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応。ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)。材質:ABS。サイズ:約200×150×85mm。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)約200×150×85電源(V)AC100V包装形態化粧箱
『縫製用品』には他にこんなカテゴリがあります
- ミシン本体/裁断機/検針機
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 裁縫用資材
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- ミシン修理サービス




























![2液性レジン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47828325-250825-02.jpg)














![マツバパーツ 二重リング付 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34079597-220922-02.jpg)