絞り込み
使用荷重(t)
- 0.0005(1)
- 0.002(2)
- 0.25(1)
- 0.5(1)
- 3(1)
ブランド
- エスコ
- スーパーツール(40)
- 三木ネツレン(29)
- イーグルクランプ(24)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(15)
- 象印チェンブロック(2)
- コンドーテック(1)
- サンキョウ・トレーディング(1)
クランプ範囲(mm)
- 16(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 80(1)
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.0005(1)
0.002(2)
0.25(1)
0.5(1)
3(1)

ビームチャック
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌々日出荷スチール製。基礎工事・山留工事の時間短縮に。ピンは抜け止め装置により抜け落ちません。縦吊り、横吊り兼用タイプ(上運搬途中で方向転換に最適)。ナットを使わないのでボルト・ナットの落下の心配がなく安全。ネジ部分とナットが無いので、泥(モルタル)、土などの掃除の必要がなくメンテナンスが楽。ネジ山が潰れたり、取付に手間がかからず作業の中断がない。徹底した軽量化と安全設計により、脱着が楽で作業しやすく疲れません。適合鋼材基礎工:H鋼(穴開け必要)、鋼材山留工:300・350・400全長(mm)255質量(kg)3.7ピン径(Φmm)22定格容量(t)横:2、縦:5
鋼板竪吊クランプ
エスコ¥107,600税込¥118,3601台翌日出荷安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。全長(mm)388質量(kg)9.9使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
0.5ton 鋼板竪吊クランプ
エスコ¥46,800税込¥51,4801個翌日出荷仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。エスコ品番EA984D-1全長(mm)318質量(kg)2.2積載荷重(kg)250使用荷重(kg)250