絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スーパーツール(184)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(150)
  • イーグルクランプ(133)
  • 三木ネツレン(91)
  • サンキョウ・トレーディング(16)
  • 象印チェンブロック(13)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • スリーエッチ(5)
  • コンドーテック(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • ブルマン(3)
  • Super(2)
  • HALDER(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • NIXX(1)
  • OCR(大阪コートロープ)(1)
  • アイビッグ(1)
使用荷重(t)
  • 0.0005(1)
  • 0.002(2)
  • 0.1(1)
  • 0.25(3)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(6)
  • 0.6(1)
  • 0.999(1)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 7.994(1)
クランプ範囲(mm)
  • 7(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 40(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 450(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個) エスコ

    40-150mm/ 500kg U字溝吊クランプセット(2個)

    エスコ
    39,200税込43,120
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA984ED-5全長(mm)470質量(kg)6/台
  • 1 Ton ビームクランプ エスコ

    1 Ton ビームクランプ

    エスコ
    16,400税込18,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987E-1
  • 300Kg 石材用クランプ エスコ

    300Kg 石材用クランプ

    エスコ
    41,100税込45,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984EB-3全長(mm)540質量(kg)7使用荷重(kg)300
  • 70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ エスコ

    70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)430質量(kg)4.4
  • 丸棒吊クランプ エスコ

    丸棒吊クランプ

    エスコ
    69,100税込76,010
    1台
    翌日出荷
    吊上げ荷重に比例して締付け力が働き、吊上物を強く締付けます。吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒をクランプします。
    用途丸棒やパイプの水平吊専用クランプとして寸法D(mm)100寸法E(mm)9寸法C(mm)40
  • 30-60mm U字溝吊クランプ エスコ

    30-60mm U字溝吊クランプ

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DA-60全長(mm)335質量(kg)2.2
  • 2 Ton ビームクランプ エスコ

    2 Ton ビームクランプ

    エスコ
    20,100税込22,110
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA987E-2
  • 450Kg 石材用クランプ エスコ

    450Kg 石材用クランプ

    エスコ
    99,800税込109,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984EB-6使用荷重(kg)450
  • 400Kg 石材用クランプ エスコ

    400Kg 石材用クランプ

    エスコ(2件のレビュー)
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984EB-4全長(mm)980質量(kg)16使用荷重(kg)400
  • 仮設用C型クランプ (両ボルト) エスコ

    仮設用C型クランプ (両ボルト)

    エスコ
    4,860税込5,346
    1個
    翌々日出荷
    仮設工業会認定品。最も広く用いられ、2枚重ね鋼材の接合に使用します。建築・土木現場での各種仮設作業を素早く!確実!経済的に!。作業時間を短縮。特殊技能が不要で簡単です。天候等にも左右されず工機が縮まります。火や電気を使いません。火気厳禁の場所でも安心して施工できます。鋼材は元通り回収。穴あけ不要で鋼材の補修が要らず、リサイクルも容易です。
    材質スチール
  • ビームチャック エスコ

    ビームチャック

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌々日出荷
    スチール製。基礎工事・山留工事の時間短縮に。ピンは抜け止め装置により抜け落ちません。縦吊り、横吊り兼用タイプ(上運搬途中で方向転換に最適)。ナットを使わないのでボルト・ナットの落下の心配がなく安全。ネジ部分とナットが無いので、泥(モルタル)、土などの掃除の必要がなくメンテナンスが楽。ネジ山が潰れたり、取付に手間がかからず作業の中断がない。徹底した軽量化と安全設計により、脱着が楽で作業しやすく疲れません。
    適合鋼材基礎工:H鋼(穴開け必要)、鋼材山留工:300・350・400全長(mm)255質量(kg)3.7ピン径(Φmm)22定格容量(t)横:2、縦:5
  • 鋼板竪吊クランプ エスコ

    鋼板竪吊クランプ

    エスコ
    107,600税込118,360
    1台
    翌日出荷
    安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
    全長(mm)388質量(kg)9.9使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
  • 0.5ton ドラム缶クランプ(アーム型) エスコ

    0.5ton ドラム缶クランプ(アーム型)

    エスコ
    75,600税込83,160
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)575質量(kg)7.2
  • 2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm) エスコ

    2.0ton 鋼板堅吊クランプ(5-30mm)

    エスコ
    76,900税込84,590
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ロック式エスコ品番EA984DM-2全長(mm)335質量(kg)5.8使用荷重(kg)2
  • 2.0ton 竪吊クランプ エスコ

    2.0ton 竪吊クランプ

    エスコ
    91,100税込100,210
    1個
    翌日出荷
    仕様ワンタッチ安全ロック式エスコ品番EA984DL-2全長(mm)320質量(kg)6.9使用荷重(kg)2
  • 0.5ton 鋼板竪吊クランプ エスコ

    0.5ton 鋼板竪吊クランプ

    エスコ
    46,800税込51,480
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ロック式エスコ品番EA984DL-10全長(mm)236質量(kg)1.9使用荷重(kg)500角度(°)【吊】60以内
  • 0.5ton 竪吊・横吊兼用クランプ エスコ

    0.5ton 竪吊・横吊兼用クランプ

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DK-0.5全長(mm)201質量(kg)2.0
  • 1.0ton スクリュークランプ エスコ

    1.0ton スクリュークランプ

    エスコ
    45,400税込49,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DF-1全長(mm)223質量(kg)3
  • 0.5ton スクリュークランプ エスコ

    0.5ton スクリュークランプ

    エスコ
    36,200税込39,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DF-0.5全長(mm)182質量(kg)2
  • 50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ エスコ

    50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    仕様ロックレバーを操作することで素早くロックを開放することができます。エスコ品番EA984D-1全長(mm)318質量(kg)2.2積載荷重(kg)250使用荷重(kg)250
  • 0-40mm U字溝吊クランプ エスコ

    0-40mm U字溝吊クランプ

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DA-40全長(mm)335質量(kg)2
  • 0.5Ton 竪吊クランプ エスコ

    0.5Ton 竪吊クランプ

    エスコ
    44,900税込49,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DL-0.5全長(mm)218質量(kg)1.6使用荷重(kg)0.5
  • 100Kg ハンドクランプ エスコ

    100Kg ハンドクランプ

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DB全長(mm)160質量(kg)0.95
  • 1 Ton イージークランプ エスコ

    1 Ton イージークランプ

    エスコ
    30,000税込33,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA984DJ-1全長(mm)156質量(kg)2.4
吊りクランプ