絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
PW スプリングプランジャー専用レンチ
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
インデックスプランジャ用ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格細目
ミーリングスペーサー 内径25.4mm
TRUSCO¥979税込¥1,0771枚当日出荷ミーリングアーバーに使用します。用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06020
イマオコーポレーション¥649税込¥7141個5日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A20B30質量(g)13タイプBJ610F10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー ジョイントバー(スリムタイプ) BJ601 BJ601-16050
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B74質量(g)280タイプフェノール樹脂製F32D32C27EM16×2G24.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー スペーサワッシャー BJ623 BJ623-16001
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B50質量(g)65タイプフェノール樹脂製C17RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャ用ブシュ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥879~税込¥967~1個5日以内出荷インデックスプランジャと組み合わせて使用するピン穴ブシュ。 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。
ARラッチ プランジャー
ニックス¥1,998税込¥2,1981袋(100個)50日以内出荷スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます材質【グロメット】ポリカーボネイト色黒適合品番【グロメット】AR-8G材質(プランジャー)6ナイロン
フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ブッシュ) AMWF-BU
イマオコーポレーション¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(本体)焼入焼戻
RS PRO ハンドグリップ
RS PRO¥7,498税込¥8,2481袋(10個)7日以内出荷仕様内部幅 = 85mm内径 = 19mmカラー = 黒材料 = ポリ塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ハンドグリップ
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(10個)7日以内出荷仕様内部幅 = 115mm内径 = 25mmカラー = 黒材料 = ポリ塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ハンドグリップ
RS PRO¥9,398税込¥10,3381袋(10個)7日以内出荷仕様内部幅 = 110mm内径 = 22mmカラー = 黒材料 = ポリ塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ハンドグリップ
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(10個)7日以内出荷仕様内部幅 = 95mm内径 = 19mmカラー = 黒材料 = ポリ塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー エンプラケースプランジャー EBP・EBPJ EBP8
イマオコーポレーション¥179税込¥1971個3日以内出荷・抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。・取付穴加工の公差(+0.15/+0.1)・RoHS指令適合製品です。サイズ8d6.5L9質量(g)1.5タイプフェノール樹脂製L11S1.8D18.5寸法D(mm)(+0.1/0)8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:6~12
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ150MJ
イマオコーポレーション¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。適合【マルチファンクションバイス】MVMF150その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L質量(kg)2.05H50タイプフェノール樹脂製L250t10H224H112P34W152W265MM12×1.75深さ15
モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ110MJ
イマオコーポレーション¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。適合【マルチファンクションバイス】MVMF110その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L質量(kg)1.2H40タイプフェノール樹脂製L245t8H219H18P28W142W251MM8×1.25深さ15
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-20100
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A100B130質量(g)580タイプBJ610F30DM20×2.5C30E40RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10032
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A32B48質量(g)60タイプBJ610F16DM10×1.5C17E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06025-SUS
イマオコーポレーション¥749税込¥8241個5日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A25B35質量(g)17タイプBJ610-SUSF10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-08032
イマオコーポレーション¥799税込¥8791個5日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A32B45質量(g)35タイプBJ610F13DM8×1.25C13E16RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06032-SUS
イマオコーポレーション¥819税込¥9011個5日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A32B42質量(g)20タイプBJ610-SUSF10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10032-SUS
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A32B48質量(g)60タイプBJ610-SUSF16DM10×1.5C17E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-10075-SUS
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A75B91質量(g)145タイプBJ610-SUSF16DM10×1.5C17E20RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-06025
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個5日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A25B35質量(g)17タイプBJ610F10DM6×1C10E12RoHS指令(10物質対応)対応