絞り込み
出力(kW)
- 0.03(1)
- 0.05(1)
- 0.06(1)
- 0.15(2)
- 0.75(2)
定格電圧(V)
- DC12(6)
- DC24(10)
電源
- 直流(16)
減速比
- 20
- 5(51)
- 10(51)
- 15(51)
- 18(31)
- 25(76)
- 30(81)
- 36(31)
- 50(81)
- 60(76)
- 75(76)
- 100(79)
- 120(46)
- 125(30)
- 150(76)
- 200(62)
- 250(46)
- 300(61)
- 500(46)
- 750(46)
- 1000(46)
- 減速比をもっと見る
ブランド
- スリーピース(15)
- オリエンタルモーター(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「出力(kW)」から絞り込む
0.03(1)
0.05(1)
0.06(1)
0.15(2)
0.75(2)

DCギアドモータ TP-3641CB-KJタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641AB-KJタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
ブラシレスモーター (PMモーター)
オリエンタルモーター¥76,980~税込¥84,678~1台15日以内出荷定格出力(W)750ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])1.143×10-4RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアドモータ TP-3641EB-KJタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641DB-KJタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641BB-KJタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641EA-KJタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641DA-KJタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から6日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641CA-KJタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641BA-KJタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641E-KJタイプ
スリーピース¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から5日以内出荷種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641D-KJタイプ
スリーピース¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷種類ギヤードモーター電圧(V)12電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641C-KJタイプ
スリーピース¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641B-KJタイプ
スリーピース¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641AA-KJタイプ
スリーピース¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から6日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ仕様ドライバ内蔵種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ
スリーピース¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A