絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC200/220(2)
  • AC100/110(1)
  • AC400/440(1)
  • AC100(10)
  • AC100~240(1)
  • AC220(1)
  • AC400(8)
  • AC440(1)
  • DC1.4(1)
  • DC3(1)
  • DC24(2)
  • DC48(4)
ブランド
  • エクセン(46)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • FURICO(1)
出力(kW)
  • 0.011(3)
  • 0.028(2)
  • 0.035(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.065(1)
  • 0.075(1)
  • 0.09(3)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(8)
  • 0.18(3)
  • 0.25(2)
  • 0.33(2)
  • 0.4(2)
  • 0.55(2)
  • 0.74(2)
  • 0.83(3)
  • 3.36(2)
  • 6.3(2)
電源
  • 三相(38)
取付方式
  • 脚取付(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(2)
AC100(10)
AC200
AC220(1)
AC400(8)
AC440(1)
DC1.4(1)
DC3(1)
DC24(2)
DC48(4)
  • 振動モーター エクセン

    振動モーター

    エクセン
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。モーター内部にあるローター軸両端の偏心錘(ふりこ)が回転する事により強力な遠心力振動を発生します。モーター固定子をモールド固定する事により、振動による巻線の断線リスクを低減しています。IP66「防塵耐水形」に準拠した機密性の高い振動モーターです。本体の取付穴を複数類設けているので、設置面が狭い場所でも取付可能です。
  • 振動モータ RV形 シンフォニアテクノロジー

    振動モータ RV形

    シンフォニアテクノロジー
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電源三相
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全閉防滴構造なので湿気や粉塵の多い所へも取付けられ、さらに導電部分まわりの組立にはOリング・ゴムパッキンを使用。安心して使用できます。 振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モータ自身の騒音はほとんどありません。 振動モータの性能はモータ出力ではなく遠心力と振幅によって決定されます。 軸受には、寿命の長い耐振ローラベアリングを採用。 トラブルを起こした粉粒体を強力な遠心力振動で共振させ、「ほぐし効果」をあたえます。特に、付着したり詰まりやすい場所で連続運転すれば、予めトラブルを防止することができます。
    周波数(Hz)50/60
  • 振動モータ EVSI3-200 エクセン

    振動モータ EVSI3-200

    エクセン
    65,980税込72,578
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)6.7出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47.2/56.8電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.07、最大(60Hz):1.97極数(P)2
  • 振動モータ エクセン

    振動モータ

    エクセン
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)6.4出力(kW)0.13種類振動モーター取付方式脚取付周波数(Hz)50/60電流(A)0.7電圧(V)200電源三相ケーブル長(m)2取付ボルトM8、M10、M12遠心力(50/60Hz)(最大)1.19/1.71kN振動数(50/60Hz)48.2/57.2絶縁種別FIP等級IP66
  • 超小型振動モータ エクセン

    超小型振動モータ

    エクセン
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    超小型オールステンレス振動モーターで、機密性が高く水洗いが可能です。ボルト2本で取り付け可能なコンパクト設計です。耐水構造なので湿気の多い所へも取り付けられます。振子カバーも通風口のない密閉構造なので、モーター自身の騒音はほとんどありません。容器保護等級IP66「耐水型」のため屋外やホコリが多い場所での設置が可能です。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。トラスコ品番421-6482質量(kg)2.0出力(kW)0.011種類振動モーター取付方式脚取付極数2周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相取付ボルトM6振動数(50/60Hz)46.5/56.7外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×85×71電流(A)(50/60Hz)0.12/0.11遠心力(kN)最大:0.07(50Hz)/0.11(60Hz)
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP68相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。オールステンレスの材質に加えて保護等級がIP66相当の構造である為にサニタリー仕様対応の水掛洗いにも対応出来る振動モータです。
    質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電流(A)0.7/0.67(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)48.2/57.2取付ボルト数4遠心力(kN)最大:1.19/1.71極数(P)2
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP71相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)19出力(W)330周波数(Hz)50/60電流(A)1.6/1.51(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)47.5/55.4取付ボルト数4遠心力(kN)最大:5.73/5.45極数(P)2
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP69相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)8.9出力(W)130周波数(Hz)50/60電流(A)0.7/0.67(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)47.2/56.8取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.07/1.97極数(P)2
  • 低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ) エクセン

    低周波振動モーターシリーズ(ステンレスタイプ)

    エクセン
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    食品工場や薬品・化学業界など水や蒸気で錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適な低周波振動モータです。強力な振動を生かし粉粒体容器(ホッパーやタンク)内部の詰まりや付着を解消したり、充填設備機器など幅広く用いられています。水や蒸気で錆び易い環境や、腐食を嫌う現場に最適な外面オールステンレス製です。低周波振動モータの使用できる環境が広がります。保護等級IP70相当の全閉防滴構造を採用し、屋外でも安心してご使用いただけます。
    質量(kg)13.1出力(W)180周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.14(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)48.5/58.1取付ボルト数4遠心力(kN)最大:2.98/2.75極数(P)2
  • ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ) エクセン

    ステンレス低周波振動モーターシリーズ(2極3相200Vタイプ)

    エクセン
    49,800税込54,780
    1台
    3日以内出荷
    食品・化学・医薬品業界向けの振動モータの更に小型化へのご要望にお答えして、小型容器やシュートの付着や詰まり防止に、水洗い可能なオールステンレスボディーのEKM1.1-2P型。本体全長128mm重量2.0kgと同シリーズモデル最小で、各業界での小型容器への用途が期待される製品です。(M6ボルト2本で取り付けが可能。)。振動モータはロータ軸両端の偏心錘(ふりこ)の回転により遠心力振動を発生させる振動機です。2Pシリーズの用途は粉粒体容器に直接取り付けて、付着や詰まりを防止したり、ほぐしの効果を与えて閉塞解消に使用したり、充填用のテーブル振動機として主に使われます。3相200VのEKM1.1-2Pはインバータと組み合わせることでワークに適切な振動を選定できるなど幅広い用途で使うことが出来る振動モータです。
    質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電流(A)0.12/0.11(50Hz/60Hz)電圧(V)200ケーブル長(m)2振動数(50/60Hz)46.5/56.7取付ボルト数2遠心力(kN)最大:0.07/0.11極数(P)2
  • 振動モータ FURICO

    振動モータ

    FURICO
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    全閉耐水構造だから、湿気の高い場所にも取り付けられます。通風口のない振り子カバーは、モータの騒音が低く静かです。保護等級は、IP66「耐水型」のため屋外や粉塵が多い場所でも取り付けられます。3定格仕様の振動モータとなります。
    用途粉粒体のホッパーやシュートなどの閉塞解消に。電源(V)三相200モーター2極3相誘導電動機保護等級IP66
  • 振動モータ EVSI15-1710 エクセン

    振動モータ EVSI15-1710

    エクセン
    259,800税込285,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)48出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.1/27.3電流(A)[50Hz]4.08電流(A)[60Hz]4.65ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6極数(P)4
  • 振動モータ EVSI3-3200 エクセン

    振動モータ EVSI3-3200

    エクセン
    329,800税込362,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)94.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):33.9、最大(60Hz):31.2極数(P)2
  • 振動モータ EVUR10-1610 エクセン

    振動モータ EVUR10-1610

    エクセン
    399,800税込439,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)93出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.4/18.8電流(A)[50Hz]5.02電流(A)[60Hz]4.2ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):16.1、最大(60Hz):16.1極数(P)6
  • 振動モータ EVUR10-2610 エクセン

    振動モータ EVUR10-2610

    エクセン
    549,800税込604,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)130出力(W)1590周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16/19.3電流(A)[50Hz]8.7電流(A)[60Hz]7.75ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):25.5、最大(60Hz):25.5極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-10000 エクセン

    振動モータ EVSI075-10000

    エクセン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)438出力(W)5300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]26.4電流(A)[60Hz]25.2ケーブル取付ボルト数6極数(P)8
  • 振動モータ EVSI3-100 エクセン

    振動モータ EVSI3-100

    エクセン
    69,980税込76,978
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)6.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
  • 振動モータ EVUR15-1710 エクセン

    振動モータ EVUR15-1710

    エクセン
    279,800税込307,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)57出力(W)830周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.2/27.7電流(A)[50Hz]4.8電流(A)[60Hz]4.65ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):17.6、最大(60Hz):17.6極数(P)4
  • 振動モータ EVUR15-7000 エクセン

    振動モータ EVUR15-7000

    エクセン
    769,800税込846,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)208出力(W)4980周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)23.9/28.7電流(A)[50Hz]23.2電流(A)[60Hz]21.2ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):64.1、最大(60Hz):64.1極数(P)4
  • 振動モータ EVSI15-1100A エクセン

    振動モータ EVSI15-1100A

    エクセン
    199,800税込219,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)33.5出力(W)400周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.7/27.7電流(A)[50Hz]2.37電流(A)[60Hz]2.09ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):10.3、最大(60Hz):10.3極数(P)4
  • 振動モータ EVSI3-2310 エクセン

    振動モータ EVSI3-2310

    エクセン
    359,800税込395,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)50.1出力(W)1650周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47.9/57.6電流(A)[50Hz]7電流(A)[60Hz]6.98ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):22.7、最大(60Hz):21.6極数(P)2
  • 振動モータ EVSI15-200 エクセン

    振動モータ EVSI15-200

    エクセン
    99,980税込109,978
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)12.1出力(W)90周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.3/26.9電流(A)[50Hz]0.93電流(A)[60Hz]0.8ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):2.09、最大(60Hz):2.09極数(P)4
  • 振動モータ EVSI15-1410 エクセン

    振動モータ EVSI15-1410

    エクセン
    249,800税込274,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)42出力(W)740周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.1/27.5電流(A)[50Hz]3.5電流(A)[60Hz]2.76ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):13.9、最大(60Hz):13.9極数(P)4
  • 振動モータ EVSS3-100A エクセン

    振動モータ EVSS3-100A

    エクセン
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)8.4出力(W)130周波数(Hz)50/60電圧(V)200振動数(50/60Hz)48.2/57.2電流(A)[50Hz]0.7電流(A)[60Hz]0.67ケーブル2m付取付ボルト数4極数(P)2
  • 振動モータ EVSI10-10000 エクセン

    振動モータ EVSI10-10000

    エクセン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)381出力(W)6300周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.6/20電流(A)[50Hz]27電流(A)[60Hz]25.5ケーブル取付ボルト数6遠心力(kN)最大(50Hz):95.1、最大(60Hz):95.1極数(P)6
  • 振動モータ EKM1.1-2P エクセン

    振動モータ EKM1.1-2P

    エクセン
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)2出力(W)11周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)46.5/56.7電流(A)[50Hz]0.12電流(A)[60Hz]0.11ケーブル1m付取付ボルト数2遠心力(kN)最大(50Hz):0.07、最大(60Hz):0.11極数(P)2
  • 振動モータ EVUR10-1400 エクセン

    振動モータ EVUR10-1400

    エクセン
    359,800税込395,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)78出力(W)690周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)13.6/16.9電流(A)[50Hz]4.9電流(A)[60Hz]4.5ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):14、最大(60Hz):14極数(P)6
  • 振動モータ EVSI075-12000 エクセン

    振動モータ EVSI075-12000

    エクセン
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)540出力(W)5700周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)12.5/15電流(A)[50Hz]28電流(A)[60Hz]27.4ケーブル取付ボルト数6極数(P)8
  • 振動モータ EVSI3-700 エクセン

    振動モータ EVSI3-700

    エクセン
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)15出力(W)330周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)47/55.6電流(A)[50Hz]1.6電流(A)[60Hz]1.54ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):7.19、最大(60Hz):6.63極数(P)2
  • 振動モータ EVSI3-4000 エクセン

    振動モータ EVSI3-4000

    エクセン
    369,800税込406,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)96.5出力(W)3360周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)50/60電流(A)[50Hz]13電流(A)[60Hz]12.3ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):38.2、最大(60Hz):36.3極数(P)2
  • 振動モータ EVSI15-700A エクセン

    振動モータ EVSI15-700A

    エクセン
    129,800税込142,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)26.7出力(W)380周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.4/25.4電流(A)[50Hz]1.93電流(A)[60Hz]2.3ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):7.06、最大(60Hz):7.06極数(P)4
  • 振動モータ EVUR15-1410 エクセン

    振動モータ EVUR15-1410

    エクセン
    259,800税込285,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)53出力(W)740周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.5/26.9電流(A)[50Hz]2.9電流(A)[60Hz]2.89ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):13.9、最大(60Hz):13.9極数(P)4
  • 振動モータ EVSI10-1110 エクセン

    振動モータ EVSI10-1110

    エクセン
    299,800税込329,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)56出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.8/17.6電流(A)[50Hz]3.65電流(A)[60Hz]3.89ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
  • 振動モータ EV3-65 エクセン

    振動モータ EV3-65

    エクセン
    56,980税込62,678
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)5.2出力(W)90周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)49/58.2電流(A)[50Hz]0.54電流(A)[60Hz]0.51ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.63、最大(60Hz):0.91極数(P)2
  • 振動モータ EVSI10-6600 エクセン

    振動モータ EVSI10-6600

    エクセン
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)285出力(W)4150周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)16.2/19.5電流(A)[50Hz]23電流(A)[60Hz]17.5ケーブル取付ボルト数6極数(P)6
  • 振動モータ EVUR10-1110 エクセン

    振動モータ EVUR10-1110

    エクセン
    319,800税込351,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)64出力(W)550周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)14.3/18電流(A)[50Hz]4.3電流(A)[60Hz]3.6ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):11.1、最大(60Hz):11.1極数(P)6
  • 振動モータ EVUR15-5010 エクセン

    振動モータ EVUR15-5010

    エクセン
    579,800税込637,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)161出力(W)2950周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)25/30電流(A)[50Hz]12電流(A)[60Hz]11.5ケーブル取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):49.1、最大(60Hz):49.1極数(P)4
  • 振動モータ EVSI15-80 エクセン

    振動モータ EVSI15-80

    エクセン
    77,980税込85,778
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)6.6出力(W)35周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)20.8/27.2電流(A)[50Hz]0.42電流(A)[60Hz]0.4ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):0.76、最大(60Hz):0.7極数(P)4
  • 振動モータ EVSI10-310A エクセン

    振動モータ EVSI10-310A

    エクセン
    179,800税込197,780
    1個
    61日以内出荷
    ・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
    質量(kg)27出力(W)220周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)15.5/18.7電流(A)[50Hz]1.5電流(A)[60Hz]1.37ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):3.15、最大(60Hz):3.15極数(P)6
振動モーター