絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(22)
  • TY-Rap(7)
  • エスコ(4)
  • オリタニ(5)
  • テイモー(5)
  • テラモト(2)
  • ナカオ(1)
  • ナンシン(4)
  • ニシキ工業(7)
  • フジテックス(5)
  • ヤマトモビリティ&Mfg.(5)
  • ヤマト・インダストリー(14)
  • ワコーパレット(11)
  • 五常(12)
  • 大和(6)
  • 神戸車輌製作所(13)
  • 花岡車輌(4)
  • 金沢車輌(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木製写真額 全長98mm ワイドミュラー

    木製写真額 全長98mm

    ワイドミュラー
    ¥819税込¥901
    1袋(100本)
    22日以内出荷
    金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
  • ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ ワイドミュラー

    ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ

    ワイドミュラー
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    22日以内出荷
    金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85

『カゴ台車』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ