絞り込み
ブランド
  • ワイドミュラー
  • TY-Rap(7)
  • エスコ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)」から絞り込む
  • 木製写真額 全長98mm ワイドミュラー

    木製写真額 全長98mm

    ワイドミュラー
    ¥819税込¥901
    1袋(100本)
    22日以内出荷
    金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
  • ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ ワイドミュラー

    ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ

    ワイドミュラー
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100本)
    22日以内出荷
    金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
    用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-25~85

『カゴ台車』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ