絞り込み
外径(Φmm)
- 20(2)
ストローク(mm)
- 7
- 1(3)
- 1.5(22)
- 2(10)
- 2.3(15)
- 2.5(24)
- 2.7(2)
- 3(21)
- 3.5(13)
- 4(19)
- 4.5(10)
- 5(15)
- 5.5(3)
- 6.5(11)
- 8(11)
- 10(8)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
- その他(16)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「外径(Φmm)」から絞り込む
20(2)

スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
スプリングプランジャー(スチールピン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
スプリング・プランジャ、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から18日以内出荷材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098税込¥2,3081個15日以内出荷から18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098税込¥2,3081個18日以内出荷材質ピン:快削鋼/焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
M20 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷用途重荷重用エスコ品番EA948DA-69材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)ストローク(mm)7寸法D(mm)7寸法B(mm)10寸法C(mm)40圧力(最小~最大)(N)60~120寸法AM20