絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ(3)
クランプ範囲(mm)
- 35(1)
使用荷重(t)
- 0.15
- 0.1(3)
- 0.2(3)
- 0.25(2)
- 0.5(1)

パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35)
イーグルクランプ¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。 クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。 適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。 開口範囲が調節可能です。用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6165材質高抗張力鋼質量(kg)2.7
パネル吊クランプ
イーグルクランプ¥83,980税込¥92,3781個4日以内出荷ワイドパネルつり上げ運搬に最適!ロック装置付き・遠隔操作用開放ロープ付き用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工質量(kg)2.7寸法L(mm)222寸法H(mm)64寸法a(mm)75寸法F(mm)76適合板厚(mm)15~35(A)寸法S(mm)72寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)54寸法B(mm)80寸法C(mm)165寸法X(mm)72寸法T(mm)30.4寸法W(mm)75寸法Z(mm)66.5寸法P(mm)10寸法Y(mm)42.5寸法M(mm)269~320寸法N(mm)15寸法I(mm)116寸法J(mm)204.5寸法G(mm)61寸法K(mm)133.5寸法R(mm)10適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
パネル吊クランプ
イーグルクランプ¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単 クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止 受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能) パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能 調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工質量(kg)3.4寸法L(mm)273~312寸法H(mm)117寸法F(mm)74適合板厚(mm)30~90(A)寸法S(mm)72寸法D(mm)Φ50寸法E(mm)54寸法B(mm)80寸法C(mm)181寸法X(mm)75寸法T(mm)42.5寸法W(mm)74寸法P(mm)10寸法M(mm)15寸法N(mm)10寸法I(mm)204.5寸法J(mm)137寸法G(mm)67寸法K(mm)224寸法R(mm)112適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材