絞り込み
車輪径(Φmm)
- 53
- 25(53)
- 32(59)
- 38(74)
- 40(123)
- 50(690)
- 60(84)
- 65(534)
- 75(1,064)
- 80(80)
- 85(39)
- 100(1,542)
- 125(682)
- 130(620)
- 150(1,469)
- 152(39)
- 160(47)
- 180(82)
- 200(968)
- 250(196)
- 300(116)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
材質(車輪)
- 樹脂(6)
ストッパー
- なし(6)
取付座(mm)
- 38×38(1)
許容荷重(daN)
- 39.2(2)
- 49(2)
- 68.6(1)
- 78.4(1)
取付高(mm)
- 63(2)
- 64(2)
- 65(3)
- 69(4)
- 71.5(2)
63・64・65・69・71.5
車輪タイプ
双輪(6)
双輪
車輪幅(mm)
- 46(4)
- 48(1)
46・48
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(6)
LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

ウレタン車キャスターBU型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
キャスター FA55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
キャスター FP55型
LAMP(スガツネ工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FAU55型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
エラストマー車キャスター FPU55型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30