絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 53
  • 25(47)
  • 32(55)
  • 38(69)
  • 40(83)
  • 50(450)
  • 60(48)
  • 65(338)
  • 75(706)
  • 80(34)
  • 100(907)
  • 125(400)
  • 127(30)
  • 130(328)
  • 150(722)
  • 160(36)
  • 180(44)
  • 200(381)
  • 203(29)
  • 250(101)
  • 300(50)
材質(車輪)
  • 樹脂(6)
ストッパー
  • なし(6)
取付座(mm)
  • 38×38(1)
許容荷重(daN)
  • 39.2(2)
  • 49(2)
  • 68.6(1)
  • 78.4(1)
取付高(mm)
  • 63(2)
  • 64(2)
  • 65(3)
  • 69(4)
  • 71.5(2)
63・64・65・69・71.5
車輪タイプ
  • 車輪タイプ双輪(6)
双輪
車輪幅(mm)
  • 46(4)
  • 48(1)
46・48
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
LAMP(スガツネ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業)

    ウレタン車キャスターBU型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)車輪幅(mm)48色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20車輪タイプ双輪
  • キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター BR型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪タイプ双輪
  • キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FA55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスター FAU55型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46色(本体)シルバー特性静音偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FP55型

    LAMP(スガツネ工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスター FPU55型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
プレート式キャスター