絞り込み
使用電池
単3(1)
単4(2)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(1)
防水性能
- 水中形(1)
- 防沫(2)
電球の種類
LED(1)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
色
ブラック(1)
ブラック
材質(本体)
- アルミ(3)
アルミ
ブランド
- モノタロウ
- COAST(9)
- ELPA(33)
- FENIX(フェニックス)(40)
- GENTOS(45)
- Hydrangea(20)
- KONTEC(コンテック)(16)
- LED LENSER(29)
- NEBO(11)
- Nicron(ニクロン)(15)
- PELICAN(ペリカン)(14)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(12)
- TRUSCO(23)
- WUBEN(ウーベン)(20)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
- エスコ(68)
- オーム電機(87)
- ストリームライト(28)
- 日動工業(25)
- 東芝(8)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用電池」から絞り込む

単3(1)

単4(2)

LEDハンドライト 明るさ600Lm
(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1
ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8
(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミ色ブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8電球の種類紫外線LED
LEDハンドライト 明るさ400Lm
(10件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ材質アルミ寸法(mm)Φ34.5×111全長(mm)111質量(g)94(電池含まず)全光束(Lm)強:400/弱:130保護等級IPX4光源LED使用電池単四電池×3(別売)落下距離(m)2光源色白照射距離(m)50以上点灯方法強-弱-OFF連続点灯時間(時間)強:約2.5/弱:約7