カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 空調・照明・電設資材
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ハンディタイプライト
- 懐中電灯・ライト
- 照明
- 空調・照明・電設資材
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
明るさ(Lm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
- 600~700未満(2)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(4)
- 1500~2000未満(6)
- 2000~3000未満(1)
- 3000~4000未満(8)
- 5000~6000未満(1)
- 10000~20000未満(1)
全長(mm)
電球の種類
材質(本体)
その他・アルミ・アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIIIハードアルマイト仕上・オールメタルCNC加工
商品豆知識
「使用電池」から絞り込む

充電式LEDライト PD35V30
FENIX(フェニックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷5段階明るさ切替+SOSモード切替機能を搭載しています。タクティカルスイッチ、ワンタッチでギアチェンジができるネックディマーボタンを採用しています。付属品ARB-L18-2600U (18650 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0348材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)134全長(mm)134色ブラック高さ(mm)22.8奥行(mm)25.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1700保護等級IP68充電時間2外径(mm)25.4明るさ(Lm)1700照射距離(m)357最大点灯時間約230hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト ”TK16V2”
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷戦術的なダブルテールプレス制御採用でワンタッチによる点滅をすばやく実現しています。付属品専用充電池ARB-L21-5000U×1、Type C 充電ケーブル、Type C 充電ケーブル、ハンドストラップトラスコ品番257-6837材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143色黒高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)34明るさ(Lm)3100照射距離(m)380最大点灯時間約43.3時間エコロジー商品省エネ
LEDライト
FENIX(フェニックス)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。材質6061-T6(アルミニウム合金)電球の種類LED
充電式LEDライト C6V30
FENIX(フェニックス)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷最大輝度 1500ルーメンです。最大照射距離は300メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。付属品ARB-L18-2600 (18650 2600mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0389材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)133色ブラック高さ(mm)23奥行(mm)32電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1500保護等級IP68充電時間約2時間外径(mm)133明るさ(Lm)1500照射距離(m)300最大点灯時間約54hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト TK20RV20
FENIX(フェニックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0355材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)152全長(mm)152色ブラック高さ(mm)25.4奥行(mm)34電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3.5時間外径(mm)34明るさ(Lm)3000照射距離(m)475最大点灯時間約48hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト PD36TAC
FENIX(フェニックス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリングトラスコ品番337-0091材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)140色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)26.5明るさ(Lm)3000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)274最大点灯時間約160時間(30lm時)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
充電式LEDライトUC35V2.0
FENIX(フェニックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX1000ルーメンを実現しました。トラスコ品番160-6519セット内容USBコード、充電池(18650)1個、フック、ポーチ、ストラップ全長(mm)140材質/仕上6061-T6(アルミニウム合金)質量(g)89電源充電池18650(1個)付属・USB充電式防塵防水性能IP68外径(mm)25.4明るさ(Lm)1000(ターボ)、350(強)、15(中)、50(弱)、1(エコモード)照射距離(m)266点灯時間約2時間15分(ターボ)、約4時間10分(強)、約10時間40分(中)、約28時間10分(弱)、約800時間(エコモード)電球の種類LED最大点灯時間約800時間(1lm時)落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト C7
FENIX(フェニックス)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0347材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)149全長(mm)149色ブラック高さ(mm)27奥行(mm)40電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)3000保護等級IP68充電時間約3時間外径(mm)40明るさ(Lm)3000照射距離(m)470最大点灯時間約68hエコロジー商品省エネ
LEDライト TK22
FENIX(フェニックス)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。 明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載 メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。電源リチウム電池CR123A 3V(2個)別売特殊用途防水全長(mm)147材質6061-T6(アルミニウム合金)色ブラック仕様CREE XM-L2 U2 LED 搭載トラスコ品番819-3763セット内容ポーチ、ストラップ、予備Oリング質量(g)157全光束(Lm)920保護等級IP68外径(mm)40明るさリチウム電池使用時ターボ照射距離(m)275点灯時間約150時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト E09R
FENIX(フェニックス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーントラスコ品番337-0092材質6463B-T6(アルミニウム合金)全長(mm)79色黒電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)600保護等級IP68充電時間1時間外径(mm)19明るさ(Lm)600RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)124最大点灯時間約25時間(16lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18-3400U
FENIX(フェニックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マイクロUSBポートまたは外部バッテリーチャージャーで充電可能です。用途FENIXブランド専用充電池として。トラスコ品番595-2449幅(mm)18.6容量3400高さ(mm)70電源(V)3.6充電電圧(V)最大3.6
LEDライト ”E20V2”
FENIX(フェニックス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。仕様防水付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリングトラスコ品番257-7418材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)127色黒電源(V)単3型2本電源単3型2本保護等級IP68縦(mm)21横(mm)16.8外径(mm)21明るさ(Lm)350照射距離(m)126最大点灯時間約93時間エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト E05R
FENIX(フェニックス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷4段階明るさ切替機能を搭載しています。材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)68高さ(mm)15奥行(mm)15.3電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)400保護等級IP68充電時間約1時間明るさ(Lm)400照射距離(m)64最大点灯時間約30hエコロジー商品省エネ
充電式LEDライト E28R V2.0
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。用途毎日の通勤などの日常使いに。キャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。仕様2wayボディクリップ付き付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
LEDライト ”E01V2”
FENIX(フェニックス)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。仕様防水付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリングトラスコ品番257-6841材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)66.5色黒電源(V)単4形1本電源単4形1本保護等級IP68縦(mm)15横(mm)14外径(mm)15明るさ(Lm)100照射距離(m)35最大点灯時間約23時間エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト TK22R
FENIX(フェニックス)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます。特許取得済みのモードセレクター内臓型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。無反射コーティングの強化ウルトラクリアガラスレンズ採用です。用途あらゆる屋内・屋外作業に付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング×2、取扱説明書トラスコ品番612-3166材質6061-T6 アルミニウム合金幅(mm)40全長(mm)158色黒タイプUSB Type-C充電ポート奥行(mm)25.4電源(V)21700型 充電式バッテリーx1電源専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1保護等級IP68光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)5000明るさ(Lm)3200(ターボモード)照射距離(m)480(ターボモード 3200lm時)電球の種類LED最大点灯時間約50時間(弱モード 30lm時)落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト ”E02”
FENIX(フェニックス)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷最大輝度は200ルーメンです。 最も遠い範囲は49メートルです。 3色展開。 ロータリースイッチ付です。 マイクロUSB充電付属品USB充電ケーブル、キーリング、キーリング材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)48全長(mm)48高さ(mm)14奥行(mm)15電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)15明るさ(Lm)200照射距離(m)49最大点灯時間約6.5時間
充電式LEDライト ”LR50R”
FENIX(フェニックス)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷最高の明るさは12000ルーメンで、最長の範囲は950メートルです。近距離で物体を照明する際の高い表面温度の危険を防ぐインテリジェントな誘導ハザード回避機能付きです。ワンキーの非常に明るい機能、緊急事態に迅速に対応。電力表示機能、残り電力をいつでも確認できます。付属品専用充電池ARB-L52-16000×1、USBType-C充電ケーブル、USBType-C充電ケーブル、布カバートラスコ品番257-6840材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)163全長(mm)163色黒高さ(mm)60奥行(mm)88電源(V)USB充電タイプ保護等級IP68外径(mm)88明るさ(Lm)12000照射距離(m)950最大点灯時間約58時間エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト LD30R
FENIX(フェニックス)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷5段階の明るさレベルを備えており、普段使いだけではなくアウトドアにも最適な軽量・高性能なフラッシュライトです。付属の3400mAh充電式バッテリーで作動し、267mの距離で最大出力1700lmを放ちます。2wayボディクリップを使用することで、帽子やバックパックに簡単に取り付け可能です。用途日常使い。キャンプ・ハイキングなどのアウトドアに付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C 充電ケーブル、ストラップ、ホルダー、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3164幅(mm)22.6全長(mm)129.7色黒奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源専用充電池ARB-L18-3400×1保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18037(ターボ)、6500(強)、1605(中)、510(低)、16(ムーンライト)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(低)、1(ムーンライト)、1700(ストロボ)、50(SOS)照射距離(m)267(ターボ)、161(強)、80(中)、45(低)、8(ムーンライト)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、14時間40分(中)、37時間25分(低)電球の種類LED落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
充電式LEDワークライト WT16R
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は115メートルに到達しています。5段階明るさ切替機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。付属品USB Type-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番270-9717材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC幅(mm)127全長(mm)130色ブラック高さ(mm)26奥行(mm)37電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)300保護等級IP66充電時間約1時間40分光源色白明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)115最大点灯時間約9時間(100lm時)落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
LEDライト TK35UEV20
FENIX(フェニックス)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。最大照射距離は400メートルに到達しています。ワンタッチで点滅し、瞬時に反応します。使用環境に合わせて、タクティカルモード、デューティーモード、ロックアウトモードを簡単に切り替えられるモードセレクターダイヤル機能付きです。付属品USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリングトラスコ品番394-0356材質6061-T6(アルミニウム合金)幅(mm)143全長(mm)143色ブラック高さ(mm)43奥行(mm)43電源(V)ARB-L18-3500充電池(2個)別売全光束(Lm)5000保護等級IP68充電時間4時間外径(mm)43明るさ(Lm)3500照射距離(m)400最大点灯時間約85hエコロジー商品省エネ
充電式LEDバイクライト
FENIX(フェニックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷5段階明るさ切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。赤点灯機能付です。簡単に取り外せます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX880ルーメンを実現しました。電源充電池(USB充電式)全長(mm)113材質6061-T6(アルミニウム合金)仕様Cree XM-L2 T6 x 1灯搭載トラスコ品番856-2339セット内容USBコード、充電池(18650)1個幅(mm)40.5高さ(mm)42質量(g)67品名15電源(V)USB充電タイプ保護等級IP66充電可能回数300回明るさ(Lm)880照射距離(m)1252018年トラスコ掲載ページ7 1125電球の種類LED連続点灯時間(時間)15最大点灯時間約15時間50分
充電式LEDランタンライト
FENIX(フェニックス)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷5段階明るさ切替式です。マグネット・引っかけフック付です。赤点灯機能付です。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさMAX350ルーメンを実現しました。電源充電池(USB充電式)材質6061-T6(アルミニウム合金)、プラスチック電源(V)USB充電タイプ充電可能回数300回2018年トラスコ掲載ページ7 1129電球の種類LED
多機能充電式LEDライトCL27R
FENIX(フェニックス)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷キャンプから産業用途まで様々なシーンで使用できる、多用途で信頼性の高いアウトドアランタンです。明るさと色温度を無段階に調整できる2つのロータリースイッチを搭載しています。投光照明・スポットライト・スポット&投光照明・レッドライトの4つの機能を備えており、広範囲・長距離にも対応可能で、警告を発したりすることができます。白色と赤色の光源で様々な照明ニーズに対応します。360°回転するマグネットハンドル付で、全方位照明可能です。ランタンハンドルは、マグネットで金属面に取り付け可能です。用途あらゆる暗所作業。アウトドアトラスコ品番682-8271セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、バッテリーカバー、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)幅(mm)170高さ(mm)51奥行(mm)146保護等級IP66準拠使用電池専用充電池(21700)光源色トリコロールCOB・高品質ルミナスSST20 LED×各1個充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)1600最大点灯時間170時間
ポータブルLEDライト
FENIX(フェニックス)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷コンパクトながら、様々なシーンで使用できるLEDライトです。用途あらゆる暗所作業。アウトドア付属品スペアOリング、USB Type-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップトラスコ品番682-6780材質アルミニウム合金(6061-T6)、HAIII硬質アルマイト仕上幅(mm)37.5全長(mm)130色黒高さ(mm)130奥行(mm)81保護等級IP68使用電池専用充電池ARB-L18-1100充電池×1本光源色Osram CSLPM1.TG LEDバッテリー容量(mAh)1100mAh外径(mm)37.5明るさ(Lm)1000照射距離(m)450(強モード)最大点灯時間14.5落下耐久(m)1
充電式LEDライト ”TK30R”
FENIX(フェニックス)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷一般的なライトに比べて光漏れを最小限に抑えているため、対象物を集中的に照射できます。最大照射距離1500mなので、長距離を照らしたい現場に最適です。用途狩猟や捜索救助などの長距離作業付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3205セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIIIハードアルマイト仕上幅(mm)40全長(mm)185色黒高さ(mm)185奥行(mm)25.4保護等級IP68光源YLX A010-D13 LEP White Laser Module色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)40明るさ(Lm)500照射距離(m)1500最大点灯時間8.8時間落下耐久(m)1
ポータブルLEDライト E12V3.0
FENIX(フェニックス)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷コンパクトなデザインでボディクリップ付きなので、ポケットやツールケースに入れてどこでも持ち運び可能です。明るさが三段階選べる汎用性の高いライトです。付属品単3形アルカリ電池×1本、スペアOリング、ハンドストラップトラスコ品番700-8514セット内容単3形アルカリ電池×1本、ハンドストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)全長(mm)81.5色黒保護等級IP68光源Luminus SST20 LED縦(mm)81.5色温度(K)6000横(mm)19.3使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)外径(mm)19.3明るさ(Lm)200最大点灯時間100時間落下耐久(m)1
充電式LEDライト 軽量タイプ(アウトドア・プロ兼用)
FENIX(フェニックス)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷白色光と赤色光、合計6つのモードであらゆる照明ニーズに応えます。誤作動を防ぐロックアウト機能付きです。使いやすい位置(トップ部分)に配置されたスイッチにより、簡単かつ迅速な操作ができます。用途暗所での点検・メンテナンス作業に。トレッキングやアウトドアなどの趣味用に。家庭内の災害備蓄品として。付属品USBコードトラスコ品番692-0419材質アルミニウム合金(A6061-T6)幅(mm)56色ブラック高さ(mm)31.9奥行(mm)40保護等級IP66光源Luminus SST20 white LED×1個、2835 red LED×1個使用電池リチウムイオンバッテリー(950mAh)内蔵充電時間(時間)約3明るさ(Lm)500最大点灯時間112時間
充電式LEDハンディライト
FENIX(フェニックス)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷8段階の明るさ・モード切替機能を搭載しており、あらゆる照明ニーズに対応可能です。タクティカルテールスイッチとモードセレクターリングにより、正確で素早いモード選択が可能です。バッテリーを含んでも200.5gと超軽量なので、持ち運びに便利です。軽量ながら丈夫なボディー(防塵防水性能IP68)を持ち、ハードな現場でもお使いいただけます。用途暗所での点検や整備に。屋外調査やトレッキングに。災害備蓄品として。付属品USBコード、専用充電池(21600)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番692-4979セット内容USBコード、専用充電池(21700)×1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング×2個材質オールメタルCNC加工幅(mm)30全長(mm)157.7色ブラック高さ(mm)157.7奥行(mm)25.9保護等級IP68光源Luminus SFT-70X-WS65-H2-H1652 LED色温度(K)6500使用電池専用充電池(ARB-L21-6000)充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6000外径(mm)30明るさ(Lm)3200照射距離(m)410最大点灯時間57時間落下耐久(m)1
充電式LEDライト ”LD45R”(液晶ディスプレイタイプ)
FENIX(フェニックス)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷液晶ディスプレイを採用しているので、明るさレベル・バッテリー残量・充電ステータスを即座に読み取ることができます。過酷な条件下でも使用できるように設計されており、2mまでの水没・1mまでの落下にも対応可能です。270°回転可能なトグルスイッチによりスポットライトとフラッドライトの正確な調整が可能で、片手で簡単に操作できます。用途ハードな作業現場。トレッキング・洞窟探検・登山などの過酷なアウトドアシーン付属品USBコード、専用充電池(21500V2.0)×1個、ストラップ、ホルダー、予備Oリングトラスコ品番700-3204セット内容USBコード(Type-C)、リチウムイオン充電池(ARB-L21-5000)1個、ホルダー、ストラップ、予備Oリング材質アルミニウム合金(6061-T6)、プレミアムHAIII硬質アルマイト防錆仕上幅(mm)44.5全長(mm)155.3色黒高さ(mm)155.3奥行(mm)32保護等級IP68色温度(K)約6500使用電池専用充電池(ARB-L21-5000 V2.0)光源色ルミナスSFT70 LED充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)5000外径(mm)44.5明るさ(Lm)2800照射距離(m)480最大点灯時間65時間落下耐久(m)1
充電式LEDワークライト WT25R
FENIX(フェニックス)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は220メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。マグネット脱着式の充電端子を搭載。付属品ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリングトラスコ品番270-9719材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC幅(mm)135.3全長(mm)130色ブラック高さ(mm)24.1奥行(mm)29.4電源(V)USB充電タイプ全光束(Lm)1000保護等級IP66充電時間約4時間30分光源色白明るさ(Lm)1000RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)220最大点灯時間約29時間(50lm時)照射角度(°)105°可動式ヘッドを搭載落下耐久(m)1.5エコロジー商品省エネ
バイク用クリップ
FENIX(フェニックス)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ワンタッチで脱着できます。材質6061-T6(アルミニウム合金)トラスコ品番856-2338セット内容USBコード、充電池(18650)1個質量(g)682018年トラスコ掲載ページ7 1125