絞り込み
材質(本体)
  • 樹脂(1)
ブランド
  • マリンテック
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(5)
  • スマイルキッズ(3)
  • TRUSCO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • カクセー(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • 東芝(1)
  • PELICAN(ペリカン)(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • WING ACE(1)
  • Beruf(1)
  • FENIX(フェニックス)(1)
  • WUBEN(ウーベン)(1)
  • ANTEL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさ(Lm)」から絞り込む
  • オリジナル LEDサーチライト AC100-240V マリンテック

    オリジナル LEDサーチライト AC100-240V

    マリンテック
    ¥159,800税込¥175,780
    1式
    6日以内出荷
    自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。。電圧AC100-240V。。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。。標準低速2段スピード機能付き。。最高到達距離 約1183m。。本体は樹脂製・サビの心配なし!
    型式M970-100G寸法(mm)241×214×200質量(kg)2.2材質(本体)ASA樹脂規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC電圧(V)AC100-240消費電力(W)50ランプLED周波数範囲(Hz)60専用商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m色温度(K)5700~6000使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70俯角(上下)135度光度(cd)350000IP等級IP66エコロジー商品省エネ
サーチライト形(強力ライト)