絞り込み
材質(本体)
- 樹脂(1)
ブランド
- マリンテック
- モノタロウ(1)
- ストリームライト(6)
- オーム電機(5)
- スマイルキッズ(3)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- カクセー(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- 旭電機化成(1)
- エスコ(1)
- セーブインダストリー(1)
- 東芝(1)
- 日動工業(1)
- PELICAN(ペリカン)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- WING ACE(1)
- Beruf(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- FENIX(フェニックス)(1)
- WUBEN(ウーベン)(1)
- ブランドをもっと見る
「明るさ(Lm)」から絞り込む

オリジナル LEDサーチライト AC100-240V
マリンテック¥159,800税込¥175,7801式6日以内出荷自動周波数ホッピング回路により、最大4台のサーチライトが互いに緩衝すること無く同時に使用可能に!(従来型M970-1224LEDは複数の本体の同時使用は不可)。。電圧AC100-240V。。スムーズな上下左右回転/左右回転はエンドレス(無限)回転機構。。電源OFF時は正面に戻るオートリターン機能。。標準低速2段スピード機能付き。。最高到達距離 約1183m。。本体は樹脂製・サビの心配なし!型式M970-100G寸法(mm)241×214×200質量(kg)2.2材質(本体)ASA樹脂規格R005-102691、(国際規格)CE/FCC/TELEC電圧(V)AC100-240消費電力(W)50ランプLED周波数範囲(Hz)60専用商品構成(標準)本体・ジョイスティック式リモコン・接続ケーブル5m色温度(K)5700~6000使用可能温度範囲-30~70℃到達距離(m)(ワイヤレスリモコン)約70俯角(上下)135度光度(cd)350000IP等級IP66エコロジー商品省エネ