絞り込み
電球の種類
ブランド
- DNライティング(74)
- 日機(30)
- オーム電機(29)
- JTT(28)
- ELPA(16)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
- トライト(11)
- 東京メタル(9)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カーク(5)
- 富士倉(5)
- 平野商会(5)
- トレードワン(4)
- タイムリー(4)
- SK11(3)
- トライメイト(3)
- 日動工業(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「電球の種類」から絞り込む

LEDプッシュライト
オーム電機(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72質量(g)約120(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)光源橙色LED×1灯(交換不可)連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時)防水性IPX4(防まつ形)
LEDスイッチ付ライト
ELPA(1件のレビュー)¥741税込¥8151個翌々日出荷直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチを押すごとに点灯/消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。定格電圧(V)AC100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト SL-GX531型 着脱可能タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅口金GX53定格消費電力(W)4.0定格入力電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき照射角度(°)40エコロジー商品省エネ
ブックライト
平野商会¥709税込¥7801台5日以内出荷乾電池式で軽量コンパクトなブックライト。ポケットサイズなのに電球色・昼白色・昼光色と3調色も可能。本や衣類に挟んで使えるから両手が自由に使えます。フレキシブルアームでライトの角度を無制限に調節して手元を照らせます。材質ABS、AS、シリコン質量(g)約30電源単4電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)平置き時:5.5×2.5×8パターン電球色・昼白色・昼光色明るさ(Lm)電球色:18、昼白色・昼光色:10連続点灯時間(時間)約20
LEDモジュール
DNライティング¥5,698~税込¥6,268~1個20日以内出荷から21日以内出荷エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
USB RAINBOW FLOOR LIGHT 150
JTT¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷リモコン操作で間接照明やパーティライトになる、組み立て式、高さ1.5mのフロアライトです。USB電源(5V/1A)で利用できるので設置場所にも困りません。専用リモコンで色の切り替え、点灯、点滅、流れる動作など、多彩な機能をお楽しみいただけます。ライトユニットは、スリムなデザインで、お部屋の角に設置することで、壁の反射を利用して部屋全体をライトアップすることができます。リビングや寝室など、どこに設置してもお部屋と調和できるスタイリッシュなデザインが魅力です。・高さ1.5mの光のタワーライト。フロアライトは高さ1.5mあり、その大きなサイズに驚くと思います。直径 約13cmの円柱台座に、約3.5cm×140cmのスリムなライトユニットを設置。USB電源に接続して、付属のリモコンで操作することができます。・多彩なライティングモード。本製品のライトユニットは、付属のリモコンで、様々な点灯モードに切り替えてお楽しみいただけます。単色、RGB、サウンドライティングモードなど、操作することができます。・付属リモコンで簡単操作。フロアライトの台座からUSBケーブルとリモコンの受信ユニットがでています。付属のリモコンと受信ユニットが向き合うようにしてご利用ください。・多彩な発光モードを切り替え。フロアライトは、リモコンでほぼ全ての操作を行うことができます。LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節、単色点灯(白、電球色、カラー7色)、RGBレインボー、サウンドライティングモード、フェード、オフタイマー機能など搭載。用途リビングやお部屋だけではなく、店舗やレストランなど幅広いシーンでの簡単な電飾セット内容LED本体、台座、蓋、USBケーブル、リモコン、取扱説明書質量(g)580電源USB 5V/1A以上ケーブル長(m)1.35LED色RGB 16色保証期間3カ月寸法(縦×横×奥行)(mm)(組み立て後サイズ)1500×130×130 / (点灯部分)1400×35×35電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
2pin LEDテープ電源ケーブル 100cm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥899税込¥9891個5日以内出荷LEDテープライトをUSB電源に接続する電源ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK色ホワイト質量(g)約27
wasser95 充電式LEDセンサーライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)仕様(センサー反応距離)3mまでセット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1材質ABS/PC色ホワイト質量(g)約47電源(V)DC5消費電力(W)(最大)0.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20連続使用時間(時間)約3.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(フル)2光束(Lm)約60灯数12灯電球の種類LED
LEDプッシュライト 2個入
オーム電機¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷ワンップッシュで点灯 電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに 取付けに便利なプレート付付属品プレート、両面テープ、ネジ質量(g)約48(乾電池含まず)電源単4形乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×67×27光源LED×1灯(交換できません)点灯保持時間約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷から8日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。電源(V)AC100/200保護等級IP65色温度(K)5700エコロジー商品省エネ
BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続
タイムリー¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から6日以内出荷自由に切って使えるUSB LEDテープ 必要な長さにテープをカットできます。 背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。 USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。電源USB接続、USB5V/1A以上防水性IP65準拠(テープ部分のみ)電球の種類LED
LEDセンサープッシュライト
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63質量(g)約190(電池別)センサー明暗センサー/人感センサー連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約20エコロジー商品省エネ
ルミナスライト
MAY¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷場所を選ばずどこでも使える! 280ルーメン 約220×60×35mm 重量:約220g(電池含む) 連続点灯時間:約15時間 単三電池×4本付 背面マグネット、フック付付属品単三電池×4本付、背面マグネット、フック付寸法(mm)約220×60×35質量(g)約220(充電池含む)明るさ(Lm)280連続点灯時間(時間)約15
乾電池式ミニランタン
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約67×67×170本体質量(g)約150(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
乾電池式スリムランタン
SK11(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大100lmです。ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます。スリムでコンパクト、携帯に便利です用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具材質樹脂本体寸法(mm)約93×35×205本体質量(g)約165(電池含まず)使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(High)最大100、(Mid)90、(Low)30連続点灯時間(時間)3.5(High)、7(Mid)、39(Low)エコロジー商品省エネ
ベーシックライト コード3m
富士倉(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷取付簡単!フックを固定して挟むだけ!両側に電源口があり、簡単に連結ができます。周波数(Hz)50/60Hz定格電圧(V)AC100色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
照明
プラタ¥5,898~税込¥6,488~1本7日以内出荷軽量設計の簡単に取付できるLEDバーライトです。連結可能で広範囲をしっかりカバー。紫外線をほとんど放出しないため、照射物を痛めません。省エネ設計。白色と電球色の2色から選べる。高所作業に必要な機能を完全装備。空調ファンを内側2箇所に取付可能。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。セット内容バーライト(本体)/ ジョイントパーツ/固定用パーツ+ネジ/電源コード(2m)エコロジー商品省エネ
USB充電式木目調スティックライト(ブラウン)
トレードワン¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷USB充電式スティックライトです。シンプルな木目調デザインで、マグネットまたは両面テープで設置可能。ちょっとした灯りの欲しいクローゼットや廊下などに手軽に導入いただけます。また手に持てば懐中電灯としてもご使用いただけます。材質ABS質量(g)85寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×182
LEDタッチドロップランタン
トレードワン¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷USB充電式で手軽に使えるLEDライトです。軽量で持ち運びしやすく、シンプルで可愛いドロップ型のデザインで空間に馴染みます。シーンに併せて光色を切替られる全4種のモードを搭載しています。付属品USB電源ケーブル材質ポリカーボネート、ABS質量(g)310電源USB充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×226充電時間(時間)約3.5モード弱MIX・強MIX・強WARM・強白色の4段階光束(Lm)最大240
LEDタッチテーブルライト
トレードワン¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷傘型の特徴的なデザインが印象的なインテリアライトです。操作が簡単なタッチセンサー式で、点灯と3種類のライトカラー切替が可能です。長押しをすることでお好みの明るさへ無段階調光ができます。USB充電式でお好みの場所で使用可能、一度の充電で約2.5~5時間使用可能です。付属品充電用USBケーブル材質ABS質量(g)334電源リチウムイオン電池1200mAh(USB充電式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×138×195入力DC5V1A連続使用時間(時間)2.5~5(弱光時)充電時間(時間)約4明るさ(Lm)最大190エコロジー商品省エネ
LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)217消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED (交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFFエコロジー商品省エネ
USBプラズマライト S
JTT¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷USB電源または単4電池×4本で利用できるインテリアライトです。球体の内側で揺らめく美しい光線が、球の表面に触れた指先に集まり、光が弾けます。魔法のような揺らめく光は幻想的で、不思議な光景に心が癒やされます。付属品USBケーブル質量(g)131電源USB 5V/1A または 単4電池×4本(アルカリ)保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)100×100×135(球体部分:76)ケーブル長(cm)90
USB Party Light Ball
JTT¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷USB電源に接続するだけでパーティー気分が楽しめるパーティーライト。スマホ、タブレット、モバイルバッテリー、USB-AC充電器などに接続すると、本製品を中心にLEDの光が360°に拡散します。RGBカラーのLEDが音楽に合わせて光り、パーティー気分を盛り上げます。《製品特長》。・音に反応してLEDがライトアップ。・360°にRGBの光が拡散。・サウンドライティング機能搭載。・4種類の取替式コネクタ(USB-A、Type-C、microUSB、iOS)セット内容本体、USBコネクタ×4種類質量(g)25電源USB 5V/600mA以上保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)55×60×60
冷蔵・冷凍用LEDモジュール
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷から21日以内出荷冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップサイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可エコロジー商品省エネ
フレキシブルLEDモジュール
DNライティング¥8,398~税込¥9,238~1個20日以内出荷フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度3500使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥8,398~税込¥9,238~1個20日以内出荷制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥6,998~税込¥7,698~1個20日以内出荷集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°) 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥6,698~税込¥7,368~1個20日以内出荷から21日以内出荷フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥5,598~税込¥6,158~1個20日以内出荷フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
充電式バルーンスティックライト
富士倉¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷充電式で持運びも設置も簡単。小型で軽量、折り畳めて持運びに便利。エアで膨らませる新しいLEDライトのカタチです。電源は繰返し使える充電式のリチウムイオン電池を内蔵。背面のマグネットやハンガーループで多彩な使い方が可能です。電源スイッチを操作するだけで3つの点灯モードを選択できます。用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・調色切替機能材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)150タイプ充電式電流(A)2バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2000mAh充電時間約3時間バッテリー容量(Ah)2防塵防水性能IP66色調2700/5500/6500 3段階調色明るさ(Lm)300(MAX時)調光方式記録設定機能+電球色3段階調光点灯点灯時間約3時間(MAX時)入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
充電式デジタルバルーンスティックライト
富士倉¥13,980税込¥15,3781セット9日以内出荷プロも納得。光スペック。シリーズ最高の900ルーメンの明るさと、自然に近い演色性能95+の性能が特長です。写真撮影用の照明としても使用できます。内蔵バッテリーはリチウムイオン電池。色温度は電球色の2700ケルビンから昼光色の6500ケルビンまで100ケルビン単位で調色可能。明るさは無段階調光。多彩な演出点灯モードで舞台演出にも使用可能。用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)220タイプ充電式電流(A)3バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh充電時間約2時間(DC5V 3A)バッテリー容量(Ah)2.5防塵防水性能IP66色調2700~6500K明るさ(Lm)900(MAX時)調光方式無段階調光(輝度1~100%)点灯時間約1.2時間(MAX時)入力電圧DC5Vモデル高機能(色調可変無段階調光)エコロジー商品省エネ
Funny Neon Bulb -ファニーネオンバルブ- ゆき
JTT¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷かわいい電球型イルミネーション ファニーネオンバルブ。ノスタルジックなタングステン電球をイメージしたネオンサインインテリアです。・明るく輝くLEDネオンサイン。丸いガラス球の中にかわいいデザインのLEDネオンを封入。底部の点灯ボタンを押すだけで、フィラメントのようなLEDがお洒落に雪の結晶型に光ります。インテリアやお店などの装飾アクセントに最適です。・USBケーブルで手軽に充電。内蔵バッテリーで、連続最大約5時間点灯。バッテリーは付属のUSB充電ケーブルでUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーと接続し充電して繰り返し使えます。USB接続なので電力が少なく、簡単接続で安心・安全です。・口金E40サイズ。口金はE40サイズと、日本国内では普及していないサイズなので間違えてソケットに嵌ることはありません。・個性豊かなバリエーション。ネオンサインの形状は個性豊かにたくさんのバリエーションをご用意。気分にあわせて、場所にあわせてあなただけの好みをお選びください。用途インテリアやお店などの装飾アクセント 等セット内容LED本体、充電用USBケーブル(TYPE-C)、取扱説明書材質真ちゅう、ガラス、他形雪の結晶質量(g)50電源内蔵充電池(USB TYPE-C充電)口金E40保証期間3カ月充電時間(分)90寸法(縦×横×奥行)(mm)112×68×68バッテリー容量(mAh)300(3.7V)電球の種類LED連続点灯時間(時間)4~5エコロジー商品省エネ
えほんライト
マーナ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷ぬいぐるみに取り付け、あたたかい光で絵本を照らすライトです。お子様の大切なぬいぐるみに付けられます。暖かい電球色の光で絵本を照らし、おやすみ前の心地よい時間を演出します。シリコーンカバーで、ぬいぐるみと一緒に抱きしめても、ふっくら。・本体裏面にあるボタンを押すとライトがつきます。 点灯開始後、30分で自動消灯します。・電球色のあたたかい光で絵本を照らし、おやすみ前の心地よい時間を演出します。 30ルクス以下※の暖色系の明かりで眠りを妨げません。 ※ライトから30cm(垂直方向)の距離で計測した場合。・強い力がかかると外れる安全ロック付きで、安心してお使いいただけます。・ギフトにも適した絵本のようなパッケージ。※対応ぬいぐるみサイズ 首回り約15~25cm。※光源:0.5W電球色LED。※電源:単4形アルカリ乾電池×3個(電池別売)。※実用点灯時間:約20時間(国内メーカーアルカリ乾電池使用の場合)。※明るさ:約9.5lm材質本体:ABS樹脂・シリコーンゴム、電池カバー:ABS樹脂、ベルト:シリコーンゴム寸法(mm)102×48×98色ホワイト質量(g)115消費電力(W)0.5電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売)電球の種類LED
小物が入る 卓上ライト 乾電池・USB電源 スイッチ式 白色光
ELPA¥1,518税込¥1,6701個翌々日出荷明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして付属品USBケーブル(約90cm)質量(g)約210(電池除く)電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時)連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値)光色白色光電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
2pin ジョイント 2個入り
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399税込¥4391個4日以内出荷LEDテープライトを延長する連結コネクターです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK色ホワイト質量(g)約1
2pin LED中継ケーブル 50cm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥799税込¥8791個5日以内出荷LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK色ホワイト質量(g)約19
LEDコネクトライン 片面発光 10m
日動工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。仕様最小内曲げR(mm):20トラスコ品番404-1379材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)17電源(V)100コード長さ(m)1.6色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)10000RoHS指令(10物質対応)対応
フィギュアステージ ライトアップベース GSSQタイプ LEDライト台座セット
JTT¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」材質アクリル樹脂寸法(mm)ライトアップベース…約95×95×45 、LEDライト台座…約70×70×29質量(g)ライトアップベース…約65 、LEDライト台座…約53(電池含まず)電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)耐荷重(kg)約2光色クリア電球の種類LEDエコロジー商品省エネ