306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LEDチューブライト オーム電機

    LEDチューブライト

    オーム電機(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1点
    当日出荷
    電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
    用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • 連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機

    連結コード LEDイーブライトスリム専用

    オーム電機(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
  • LED多目的灯 YAMAZEN(山善)

    LED多目的灯

    YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用 オーム電機

    マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスリム多目的灯 オーム電機

    LEDスリム多目的灯

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • 充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き トライメイト

    充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き

    トライメイト(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープセンサー探知範囲最大約120°最長約3m使用場所屋内マグネットインターフェイスUSB Type-C表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
  • USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 ルートアール

    USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色

    ルートアール(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
    付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機

    LEDエコスリムスイッチ式ライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDエコスリム人感明暗センサーライト オーム電機

    LEDエコスリム人感明暗センサーライト

    オーム電機(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(4件のレビュー)
    5,983税込6,581
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
  • LED省エネ バーライト ノア[照明]

    LED省エネ バーライト

    ノア[照明](22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
    電圧(V)100電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式

    ELPA(3件のレビュー)
    5,983税込6,581
    1個
    当日出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDプッシュライト 乾電池式 オーム電機

    LEDプッシュライト 乾電池式

    オーム電機(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
    付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2質量(g)約170(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29光源昼白色LED×26個電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA(3件のレビュー)
    3,513税込3,864
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式

    ELPA
    3,608税込3,969
    1個
    当日出荷
    非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ オーム電機

    LEDイーブライトスリム多目的灯 コンセント式 リモコンタイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数Ra80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • USB LED バーライト ルートアール

    USB LED バーライト

    ルートアール(5件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
    質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB(A オス)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)LED使用数(個)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDプッシュライト オーム電機

    LEDプッシュライト

    オーム電機(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
    寸法(mm)(約)Φ70×高さ24質量(g)約32(乾電池除く)電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)光源白色LED×1灯(交換できません)連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)明るさ約15ルーメンエコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 30cm 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式

    ELPA(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約102使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 感知式 LEDバーライト 調光機能付き ロジック

    感知式 LEDバーライト 調光機能付き

    ロジック(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
    付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80電圧(V)5/DC、USB-Micro USBセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)LED3014SMDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • LED多目的灯 連結コード オプションパーツ ELPA

    LED多目的灯 連結コード オプションパーツ

    ELPA
    599税込659
    1個
    当日出荷
    LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
    コード長さ(m)1
  • ノアブライトLED ノア[照明]

    ノアブライトLED

    ノア[照明](2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    大粒のLED(5X5mm)を採用しています。 発熱が少ないので取り付け場所の材質・素材を気にせずに取り付けられます。
    付属品専用ブラケット2個、木ねじ2本仕様本体スイッチ付幅(mm)50高さ(mm)21.5電圧(V)100コード長さ(m)2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明 オーム電機

    LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。
    用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
  • 連結用LEDスリム多目的灯 オーム電機

    連結用LEDスリム多目的灯

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用 付属の連結コードで簡単に連結できます 本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 タイムリー

    BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

    タイムリー(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。 インテリアや車内装飾にも流用できます。 USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。 LED1つごと自由に切って使えます。
    テープ幅(mm)9電源USB接続固定方法両面テープ固定防水性IP65準拠電球の種類LED
  • LEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可 ELPA

    LEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可

    ELPA
    2,849税込3,134
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約86使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDエコスリムセンサースイッチライト オーム電機

    LEDエコスリムセンサースイッチライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト 電気工事不要 手をかざすだけで点灯・消灯できます 濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます 台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • USB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト タイムリー

    USB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト

    タイムリー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
    付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売発光色白、赤、緑、青電球の種類LED発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)エコロジー商品省エネ
  • LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 ELPA

    LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式

    ELPA
    4,749税込5,224
    1個
    当日出荷
    離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
    付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED大型プッシュライト オーム電機

    LED大型プッシュライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
    付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37質量(g)約130(電池別)連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約18エコロジー商品省エネ
  • 明暗人感バーライト 充電式 調色可能 自動点灯 明暗人感センサー キャンプ 防災 ANTEL

    明暗人感バーライト 充電式 調色可能 自動点灯 明暗人感センサー キャンプ 防災

    ANTEL(1件のレビュー)
    1,328税込1,461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    充電式。動きを感知して自動点灯。調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色
    付属品USB Type-Cケーブル、保証書電源リチウムイオン充電池(5V)センサー明暗人感センサー光色昼光色、昼白色、電球色点灯時間約3.5時間
  • LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要) オーム電機

    LEDエコスリム チューブライト(電気工事必要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
    付属品固定用ネジ×2本タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用定格電圧(V)AC100/50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • どこでもプルライトNEO 平野商会

    どこでもプルライトNEO

    平野商会
    449税込494
    1台
    6日以内出荷
    置いても吊るしても使える便利な電池式多目的LEDライト。裸電球のようなデザインで、引き掛けシーリングやコンセントがなくても使える乾電池式。アイデアで様々な場所でご使用いただけます。
    材質ABS、PS、ポリエステル(紐)質量(g)52電源単4アルカリ乾電池×3(別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)59×170ロープ長さ(m)1明るさ(Lm)95連続点灯時間(時間)5
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト台座 16色RGB JTT

    LEDライト台座 16色RGB

    JTT(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    本製品はLEDライト台座で、単4電池3本でご利用いただけます。 IPX8準拠の防水機能により水周りでも安心してご利用いただけます。 LEDライト部分はRGBによる16色のマルチカラーで多彩の色を表現。 LEDライト台座部分には防水機能を考慮してスイッチ等のボタンはなく、電源のオンオフ、色変更、明るさ調節など、全ての操作をリモコンで行います。 ハーバリュームの照明や、ペットボトルを利用した防災ライトとしてもご活用いただけます。
    寸法(mm)約70×70×29質量(g)約53(電池含まず)梱包内容LEDライト台座、リモコン電球の種類LED
  • USB接続 LEDイルミネーション タイムリー

    USB接続 LEDイルミネーション

    タイムリー(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。
    仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)電流(A)0.4電圧(V)5エコロジー商品省エネ

多目的灯・スリムランプ』には他にこんなカテゴリがあります

多目的灯