絞り込み
口金
- E12
- B22D(5)
- E10(4)
- E14(4)
- E17(37)
- E26(38)
消費電力(W)
- 5~10未満(4)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
- 40~50未満(2)
光色
オレンジ(1)
クリア(15)
ホワイト(12)
電球形状

ボール球(4)

ミニボール球(6)
電球の種類
白熱電球(10)
電圧(V)
- 100(6)
- 110(12)
100・110
ブランド
- ELPA(10)
- オーム電機(8)
- 旭光電機工業(2)
ELPA・オーム電機・旭光電機工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「口金」から絞り込む
B22D(5)
E10(4)
E12
E14(4)
E17(37)
E26(38)

国民球白
ELPA¥161税込¥1771セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
国民球5Wクリア
ELPA¥189税込¥2081セット(2個)当日出荷装飾照明に適しています。 小型・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール 25W
ELPA¥249税込¥2741個3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール 40W
ELPA¥259税込¥2851個翌々日出荷から3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)58定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
国民球5WE12Cロング
ELPA¥289税込¥3181個3日以内出荷国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)46色クリア消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球 Cロング
ELPA¥289税込¥3181個翌々日出荷から3日以内出荷長寿命タイプで、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。色クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球25W
ELPA¥249税込¥2741個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
ミニボール 40W
ELPA¥269税込¥2961個翌々日出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
国民球5WE12Wロング
ELPA¥259税込¥2851個翌々日出荷国民球 長寿命タイプ 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)46色ホワイト消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状国民球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ
旭光電機工業¥339税込¥3731個9日以内出荷全長(mm)46色ガラス球:オレンジ定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応